E James & Co 6050-3/4atape | ยางนีโอพรีน 3/4 นิ้ว หนา 12 X 12 นิ้ว | 1mrp5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 6050-3 / 4ATAPE ยางนีโอพรีนหนา 3/4 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AB2LQB 1MRP5

E JAMES & CO 6050-3/4ATAPE ยางนีโอพรีน หนา 3/4 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2LQB รุ่น: 6050-3/4ATAPEอ้างอิงข้าม: 1MRP5
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
฿3,030 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทติดแน่น
สีBlack
durometer50A
ค่าการยืดออกลด 350%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว12 "
วัสดุยางนีโอพรีน
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา3 / 4 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเชิงพาณิชย์
UPC753464357943
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.63
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)30.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.96
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสนับสนุนประเภทความยาวความหนาราคา
E JAMES & CO 6050-1 / 16ATAPE ยางนีโอพรีน 1/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2LPU 1MRN7 6050-1 / 16 ATAPEติดแน่น12 "1 / 16 "฿718
E JAMES & CO 6050-3 / 32ATAPE ยางนีโอพรีน 3/32 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2LPV 1MRN8 6050-3 / 32 ATAPEติดแน่น12 "3 / 32 "฿889
E JAMES & CO 6050-1 / 8ATAPE ยางนีโอพรีน 1/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2LPW 1MRN9 6050-1 / 8 ATAPEติดแน่น12 "1 / 8 "฿911
E JAMES & CO 6050-3 / 16ATAPE ยางนีโอพรีน 3/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2LPX 1MRP1 6050-3 / 16 ATAPEติดแน่น12 "3 / 16 "฿1,125
E JAMES & CO 6050-1 / 4ATAPE ยางนีโอพรีนหนา 1/4 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AB2LPY 1MRP2 6050-1 / 4 ATAPEติดแน่น12 "1 / 4 "฿1,481
E JAMES & CO 6050-3 / 8ATAPE ยางนีโอพรีน 3/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2LPZ 1MRP3 6050-3 / 8 ATAPEติดแน่น12 "3 / 8 "฿1,639
E JAMES & CO 6050-1 / 2ATAPE ยางนีโอพรีน 1/2 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2LQA 1MRP4 6050-1 / 2 ATAPEติดแน่น12 "1 / 2 "฿2,310

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 6050-3/4ATAPE ยางนีโอพรีน หนา 3/4 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว
฿3,030 / หน่วย