E JAMES & CO 6060-1/4-10 ยางนีโอพรีน 1/4 นิ้ว Th 36 นิ้ว x 10 ฟุต
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยางม้วน |
สนับสนุนประเภท | ไม่ติดกาว |
สี | Black |
durometer | 60A |
ค่าการยืดออก | ลด 250% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 10ft |
วัสดุ | Neoprene |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -20 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 1 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | เกรดเชิงพาณิชย์ |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 8.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความหนา | สี | durometer | ชนิดภาพเขียน | ค่าการยืดออก | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | นาที. อุณหภูมิ คะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030HG-1/16 | 1 / 16 " | Black | 30A | เกรดสูง | ลด 450% | 100ft | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿95,651 | |
365HG-1/16 | 1 / 16 " | Black | 70A | เกรดสูง | ลด 200% | 100ft | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿61,585 | |
380-1/4 | 1 / 4 " | ขาว | 50A | เกรด FDA | ลด 500% | 24ft | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿139,335 | |
380-1/8 | 1 / 8 " | ขาว | 50A | เกรด FDA | ลด 500% | 51ft | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿147,590 | |
6030-1/16 | 1 / 16 " | Black | 30A | เกรดเชิงพาณิชย์ | ลด 350% | 100ft | ฮิต F | -20 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿90,764 | |
6030-1/4 | 1 / 4 " | Black | 30A | เกรดเชิงพาณิชย์ | ลด 350% | 40ft | ฮิต F | -20 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿127,147 | |
6030-1/8 | 1 / 8 " | Black | 30A | เกรดเชิงพาณิชย์ | ลด 350% | 50ft | ฮิต F | -20 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿72,907 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.