E James & Co 6060-1/8btเทป | ยางนีโอพรีน 1/8 นิ้ว หนา 12 X 24 นิ้ว | 1mry3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 6060-1/8BTAPE ยางนีโอพรีน หนา 1/8 นิ้ว 12 x 24 นิ้ว | AB2LTH 1MRY3

E JAMES & CO 6060-1/8BTAPE ยางนีโอพรีน หนา 1/8 นิ้ว 12 x 24 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2LTH รุ่น: 6060-1/8BTAPEอ้างอิงไขว้: 1MRY3
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
฿1,779 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทติดแน่น
สีBlack
durometer60A
ค่าการยืดออกลด 250%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว24 "
วัสดุยางนีโอพรีน
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา1 / 8 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเชิงพาณิชย์
UPC745704668926
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.89
ความสูงของเรือ (ซม.)2.24
ความยาวเรือ (ซม.)61.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.96
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนสนับสนุนประเภทค่าการยืดออกความกว้างความยาวแม็กซ์ ชั่วคราวนาที. อุณหภูมิ คะแนนความต้านแรงดึงราคา
E JAMES & CO 1055-1 / 16HGA ยางนีโอพรีน 1/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9LUW 1DVR9 1055-1 / 16HGAเกรดสูงที่ราบลด 300%12 "12 "ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI฿404
E JAMES & CO 1055-3 / 32HGA ยางนีโอพรีน 3/32 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9LUY 1DVT2 1055-3 / 32HGAเกรดสูงที่ราบลด 300%12 "12 "ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI฿657
E JAMES & CO 1055-1 / 8HGA ยางนีโอพรีน 1/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9LVA 1DVT4 1055-1 / 8HGAเกรดสูงที่ราบลด 300%12 "12 "ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI฿818
E JAMES & CO 1055-3 / 16HGA ยางนีโอพรีน 3/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9LVC 1DVT6 1055-3 / 16HGAเกรดสูงที่ราบลด 300%12 "12 "ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI฿1,158
E JAMES & CO 1055-1 / 4HGA ยางนีโอพรีนหนา 1/4 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AA9LVE 1DVT8 1055-1 / 4HGAเกรดสูงที่ราบลด 300%12 "12 "ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI฿1,694
E JAMES & CO 1055-3 / 8HGA ยางนีโอพรีน 3/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9LVG 1DVU1 1055-3 / 8HGAเกรดสูงที่ราบลด 300%12 "12 "ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI฿2,201
E JAMES & CO 1055-1 / 2HGA ยางนีโอพรีน 1/2 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9LVJ 1DVU 3 1055-1 / 2HGAเกรดสูงที่ราบลด 300%12 "12 "ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI฿2,717

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 6060-1/8BTAPE ยางนีโอพรีน หนา 1/8 นิ้ว 12 x 24 นิ้ว
฿1,779 / หน่วย