E JAMES & CO 6060-1B ยางนีโอพรีน หนา 1 นิ้ว 12 x 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นยาง |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | Black |
durometer | 60A |
ค่าการยืดออก | ลด 250% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 24 " |
วัสดุ | ยางนีโอพรีน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -20 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 1" |
ชนิดภาพเขียน | เกรดเชิงพาณิชย์ |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ชนิดภาพเขียน | สนับสนุนประเภท | ค่าการยืดออก | ความกว้าง | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | นาที. อุณหภูมิ คะแนน | ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055-1 / 16HGA | เกรดสูง | ที่ราบ | ลด 300% | 12 " | 12 " | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | ฿404 | |
1055-3 / 32HGA | เกรดสูง | ที่ราบ | ลด 300% | 12 " | 12 " | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | ฿657 | |
1055-1 / 8HGA | เกรดสูง | ที่ราบ | ลด 300% | 12 " | 12 " | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | ฿818 | |
1055-3 / 16HGA | เกรดสูง | ที่ราบ | ลด 300% | 12 " | 12 " | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | ฿1,158 | |
1055-1 / 4HGA | เกรดสูง | ที่ราบ | ลด 300% | 12 " | 12 " | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | ฿1,694 | |
1055-3 / 8HGA | เกรดสูง | ที่ราบ | ลด 300% | 12 " | 12 " | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | ฿2,201 | |
1055-1 / 2HGA | เกรดสูง | ที่ราบ | ลด 300% | 12 " | 12 " | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | ฿2,717 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.