E James & Co 7710-1/16neo1-a | นีโอพรีน 1/16 นิ้ว 1 ชั้น 12 X 12 | 6yhe7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO1-A 1/16 นิ้วนีโอพรีน 1 ชั้น 12 x 12 | AF2WNL 6YHE7

E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-A นีโอพรีน 1/16 นิ้ว 1 ชั้น 12 x 12

In Stock
รายการ: AF2WNL รุ่น: 7710-1/16NEO1-Aข้ามอ้างอิง: 6YHE7
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
฿516 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีBlack
durometer60
ค่าการยืดออก230
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว12 "
วัสดุNeoprene
แม็กซ์ ชั่วคราว+180 ฟ
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1500 PSI
ความหนา1 / 16 "
ชนิดภาพเขียนใส่ผ้า 1 ชั้น
UPC994139697661
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)0.15
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าการยืดออกความยาววัสดุความต้านแรงดึงความหนาชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO1-B 1/16 นิ้วนีโอพรีน 1 ชั้น 12 x 24 นิ้ว | AF2WNM 6YHE8 7710-1 / 16NEO1-B23012 "Neoprene1500 PSI1 / 16 "ใส่ผ้า 1 ชั้น24 "฿641
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO1-C 1/16 นิ้วนีโอพรีน 1 ชั้น 36 x 12 | AF2WNN 6YHE9 7710-1 / 16NEO1-C23012 "Neoprene1500 PSI1 / 16 "ใส่ผ้า 1 ชั้น36 "฿1,144
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO1-5 1/16 นิ้วนีโอพรีน 1 ชั้น 36 x 60 | AF2WNP 6YHF0 7710-1/16NEO1-523060 "Neoprene1500 PSI1 / 16 "ใส่ผ้า 1 ชั้น36 "฿4,693
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO110 1/16 นิ้วนีโอพรีน 1 ชั้น 36 x 120 | AF2WNQ 6YHF1 7710-1 / 16NEO110230120 "Neoprene1500 PSI1 / 16 "ใส่ผ้า 1 ชั้น36 "฿10,627
E JAMES & CO 7710-1 / 8NEO2-A 1 / 8in นีโอพรีน 2 ชั้น 12 x 12 | AF2WNR 6YHF2 7710-1 / 8NEO2-A23012 "Neoprene1500 PSI1 / 8 "ใส่ผ้า 2 ชั้น12 "฿669
E JAMES & CO 7710-1 / 8NEO2-B 1 / 8in นีโอพรีน 2 ชั้น 24 x 12 | AF2WNT 6YHF3 7710-1 / 8NEO2-B23012 "Neoprene1500 PSI1 / 8 "ใส่ผ้า 2 ชั้น24 "฿1,110
E JAMES & CO 7710-1 / 8NEO2-C 1 / 8in นีโอพรีน 2 ชั้น 36 x 12 | AF2WNU 6YHF4 7710-1 / 8NEO2-C23012 "Neoprene1500 PSI1 / 8 "ใส่ผ้า 2 ชั้น36 "฿1,526

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-A นีโอพรีน 1/16 นิ้ว 1 ชั้น 12 x 12
฿516 / หน่วย