E JAMES & CO 7710-1/16NEO110 นีโอพรีน 1/16 นิ้ว 1 ชั้น 36 x 120
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นยาง |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | Black |
durometer | 60 |
ค่าการยืดออก | 230 |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 120 " |
วัสดุ | Neoprene |
แม็กซ์ ชั่วคราว | +180 ฟ |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -20 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 1500 PSI |
ความหนา | 1 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | ใส่ผ้า 1 ชั้น |
UPC | 994140233797 |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ค่าการยืดออก | ความยาว | วัสดุ | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7710-1 / 16NEO1-A | 230 | 12 " | Neoprene | 1500 PSI | 1 / 16 " | ใส่ผ้า 1 ชั้น | 12 " | ฿516 | ||
7710-1 / 16NEO1-B | 230 | 12 " | Neoprene | 1500 PSI | 1 / 16 " | ใส่ผ้า 1 ชั้น | 24 " | ฿641 | ||
7710-1 / 16NEO1-C | 230 | 12 " | Neoprene | 1500 PSI | 1 / 16 " | ใส่ผ้า 1 ชั้น | 36 " | ฿1,144 | ||
7710-1/16NEO1-5 | 230 | 60 " | Neoprene | 1500 PSI | 1 / 16 " | ใส่ผ้า 1 ชั้น | 36 " | ฿4,693 | ||
7710-1 / 8NEO2-A | 230 | 12 " | Neoprene | 1500 PSI | 1 / 8 " | ใส่ผ้า 2 ชั้น | 12 " | ฿669 | ||
7710-1 / 8NEO2-B | 230 | 12 " | Neoprene | 1500 PSI | 1 / 8 " | ใส่ผ้า 2 ชั้น | 24 " | ฿1,110 | ||
7710-1 / 8NEO2-C | 230 | 12 " | Neoprene | 1500 PSI | 1 / 8 " | ใส่ผ้า 2 ชั้น | 36 " | ฿1,526 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.