E JAMES & CO 8501-1/16F ยางรีไซเคิล 1/16 นิ้ว หนา 12 x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นยาง |
สนับสนุนประเภท | ไม่มีกาวสำรอง |
สี | สีดำพร้อมจุดสี |
durometer | 60A |
ค่าการยืดออก | ลด 115% |
เสร็จสิ้น | หยาบ |
ความยาว | 48 " |
วัสดุ | ยางรีไซเคิล 100% |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | 0 องศา F. |
ความต้านแรงดึง | 250 PSI |
ความหนา | 1 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | เกรดเอนกประสงค์ |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.35 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
8501-1/16-10 | 120 " | 1 / 16 " | 48 " | ฿3,701 | ||
8501-1 / 16A | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | ฿94 | ||
8501-1 / 16 ก | 30 " | 1 / 16 " | 24 " | ฿464 | ||
8501-1 / 16 ชม | 48 " | 1 / 16 " | 24 " | ฿742 | ||
8501-1 / 16J | 36 " | 1 / 16 " | 36 " | ฿833 | ||
8501-1 / 16K | 48 " | 1 / 16 " | 48 " | ฿1,482 | ||
8501-5/16-10 | 120 " | 5 / 16 " | 48 " | ฿16,123 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.