E James & Co 8501-1/8h | ยางรีไซเคิล หนา 1/8 นิ้ว 24 X 48 นิ้ว | 10u464 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 8501-1/8H ยางรีไซเคิล 1/8 นิ้ว หนา 24 x 48 นิ้ว | AA2NBU 10U464

E JAMES & CO 8501-1/8H ยางรีไซเคิล หนา 1/8 นิ้ว 24 x 48 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA2NBU รุ่น: 8501-1/8Hอ้างไขว้: 10U464
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
฿1,306 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทไม่มีกาวสำรอง
สีสีดำพร้อมจุดสี
durometer60A
ค่าการยืดออกลด 115%
เสร็จสิ้นหยาบ
ความยาว48 "
วัสดุยางรีไซเคิล 100%
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน0 องศา F.
ความต้านแรงดึง250 PSI
ความหนา1 / 8 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเอนกประสงค์
UPC745704596151
ความกว้าง24 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.95
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)60.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความหนาความกว้างราคา
E JAMES & CO 8501-1 / 16-10 ยางรีไซเคิล 1/16 นิ้ว Th 48 In x 120 In | AA2NAZ 10U446 8501-1/16-10120 "1 / 16 "48 "฿3,676
E JAMES & CO 8501-1 / 16A ยางรีไซเคิล 1/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA2NBA 10U447 8501-1 / 16A12 "1 / 16 "12 "฿94
E JAMES & CO 8501-1 / 16F ยางรีไซเคิล 1/16 นิ้วหนา 12 x 48 นิ้ว | AA2NBB 10U448 8501-1 / 16F48 "1 / 16 "12 "฿383
E JAMES & CO 8501-1 / 16G ยางรีไซเคิล 1/16 นิ้วหนา 24 x 30 นิ้ว | AA2NBC 10U449 8501-1 / 16 ก30 "1 / 16 "24 "฿461
E JAMES & CO 8501-1 / 16H ยางรีไซเคิล 1/16 นิ้วหนา 24 x 48 นิ้ว | AA2NBD 10U450 8501-1 / 16 ชม48 "1 / 16 "24 "฿736
E JAMES & CO 8501-1 / 16J ยางรีไซเคิล 1/16 นิ้วหนา 36 x 36 นิ้ว | AA2NBE 10U451 8501-1 / 16J36 "1 / 16 "36 "฿828
E JAMES & CO 8501-1 / 16K ยางรีไซเคิล 1/16 นิ้วหนา 48 x 48 นิ้ว | AA2NBF 10U452 8501-1 / 16K48 "1 / 16 "48 "฿1,394

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 8501-1/8H ยางรีไซเคิล หนา 1/8 นิ้ว 24 x 48 นิ้ว
฿1,306 / หน่วย