<span Class='notranslate'>E James & Co </span> Cce251/4x150t | Sponge Stripping Epdm 1/4x1 Inch 50 Feet | 6ygu2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO CCE251/4X150T ปอกฟองน้ำ Epdm 1/4x1 นิ้ว 50 ฟุต | AF2WHN 6YGU2

E JAMES & CO CCE251/4X150T ฟองน้ำลอก Epdm 1/4x1 นิ้ว 50 ฟุต

In Stock
รายการ: AF2WHN รุ่น: CCE251/4X150Tอ้างอิงข้าม: 6YGU2

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿4,469 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการปอกฟองน้ำ
สนับสนุนประเภทเทป PSA
สีBlack
durometer30-50 (ฝั่ง 00)
ค่าการยืดออกลด 160%
เสร็จสิ้นพื้นผิว
ความยาว50ft
วัสดุEPDM
แม็กซ์ ชั่วคราว+275 ฟ
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-90 เอฟ
ความต้านแรงดึง60 PSI
ความหนา1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนเซลล์ปิด
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)30.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.96
รหัส HS4008115000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาความกว้างราคา
E JAMES & CO CCE251 / 8X3 / 850T ฟองน้ำปอก Epdm 1 / 8x3 / 8 นิ้ว 50 ฟุต | AF2WHB 6YGT1 CCE251 / 8X3 / 850T1 / 8 "3 / 8 "฿1,121
E JAMES & CO CCE25316X3850T ฟองน้ำปอก Epdm 3 / 16x3 / 8 นิ้ว 50 ฟุต | AF2WHC 6YGT2 ซีซีอี25316X3850T3 / 16 "3 / 8 "฿1,538
E JAMES & CO CCE251 / 4X3 / 850T ฟองน้ำปอก Epdm 1 / 4x3 / 8 นิ้ว 50 ฟุต | AF2WHD 6YGT3 CCE251 / 4X3 / 850T1 / 4 "3 / 8 "฿1,711
E JAMES & CO CCE251 / 8X1 / 250T ฟองน้ำปอก Epdm 1 / 8x1 / 2 นิ้ว 50 ฟุต | AF2WHE 6YGT4 CCE251 / 8X1 / 250T1 / 8 "1 / 2 "฿1,660
E JAMES & CO CCE25316X1250T ฟองน้ำปอก Epdm 3 / 16x1 / 2 นิ้ว 50 ฟุต | AF2WHF 6YGT5 ซีซีอี25316X1250T3 / 16 "1 / 2 "฿1,955
E JAMES & CO CCE251 / 4X1 / 250T ฟองน้ำปอก Epdm 1 / 4x1 / 2 นิ้ว 50 ฟุต | AF2WHG 6YGT6 CCE251 / 4X1 / 250T1 / 4 "1 / 2 "฿2,439
E JAMES & CO CCE251 / 8X3 / 450T ฟองน้ำปอก Epdm 1 / 8x3 / 4 นิ้ว 50 ฟุต | AF2WHH 6YGT7 CCE251 / 8X3 / 450T1 / 8 "3 / 4 "฿2,294

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO CCE251/4X150T ฟองน้ำลอก Epdm 1/4x1 นิ้ว 50 ฟุต
฿4,469 / หน่วย