E James & Co Cch25-1/1638x52 | แผ่นฟองน้ำ ไฮดริน 1/16x38x52 อิน | 6ygz7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO CCH25-1/1638X52 แผ่นฟองน้ำ ไฮดริน 1/16x38x52 In | AF2WKL 6YGZ7

E JAMES & CO CCH25-1/1638X52 แผ่นฟองน้ำ Hydrin 1/16x38x52 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF2WKL รุ่น: CCH25-1/1638X52ข้ามอ้างอิง: 6YGZ7
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
฿10,390 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นฟองน้ำ
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีBlack
durometer40-60 (ฝั่ง 00)
ค่าการยืดออกเปอร์เซ็นต์ 200
เสร็จสิ้นพื้นผิว
ความยาว52 "
วัสดุไฮดริน
แม็กซ์ ชั่วคราว+275 ฟ
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-70 เอฟ
ความต้านแรงดึง50 PSI
ความหนา1 / 16 "
ชนิดภาพเขียนเซลล์ปิด
ความกว้าง38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)96.52
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS3921125000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสนับสนุนประเภทค่าการยืดออกความยาววัสดุแม็กซ์ ชั่วคราวความต้านแรงดึงความหนาราคา
E JAMES & CO CCNES-1 / 16F59-P แผ่นฟองน้ำ Neo-epdm-sbr 1 / 16x42x72 นิ้ว | AF2WFM 6YGL0 CCNES-1 / 16F59-P42 "ที่ราบเปอร์เซ็นต์ 15072 "นีโอพรีน -EPDM-SBR+225 ฟ50 PSI1 / 16 "฿1,900
E JAMES & CO CCNES-1 / 8F59-P แผ่นฟองน้ำ Neo-epdm-sbr 1 / 8x42x72 In | AF2WFN 6YGL1 CCNES-1 / 8F59-P42 "ที่ราบเปอร์เซ็นต์ 15072 "นีโอพรีน -EPDM-SBR+225 ฟ50 PSI1 / 8 "฿2,327
E JAMES & CO CCNES-3 / 16F59-P แผ่นฟองน้ำ Neo-epdm-sbr 3 / 16x42x72 นิ้ว | AF2WFP 6YGL2 CCNES-3 / 16F59-P42 "ที่ราบเปอร์เซ็นต์ 15072 "นีโอพรีน -EPDM-SBR+225 ฟ50 PSI3 / 16 "฿3,002
E JAMES & CO CCNES-1 / 4F59-P แผ่นฟองน้ำ Neo-epdm-sbr 1 / 4x42x72 นิ้ว | AF2WFQ 6YGL3 CCNES-1 / 4F59-P42 "ที่ราบเปอร์เซ็นต์ 15072 "นีโอพรีน -EPDM-SBR+225 ฟ50 PSI1 / 4 "฿3,516
E JAMES & CO CCNES-3 / 8F59-P แผ่นฟองน้ำ Neo-epdm-sbr 3 / 8x42x72 นิ้ว | AF2WFR 6YGL4 CCNES-3 / 8F59-P42 "ที่ราบเปอร์เซ็นต์ 15072 "นีโอพรีน -EPDM-SBR+225 ฟ50 PSI3 / 8 "฿5,742
E JAMES & CO CCNES-7 / 16F59-P แผ่นฟองน้ำ Neo-epdm-sbr 7 / 16x42x72 In | AF2WFT 6YGL 5 CCNES-7 / 16F59-P42 "ที่ราบเปอร์เซ็นต์ 15072 "นีโอพรีน -EPDM-SBR+225 ฟ50 PSI7 / 16 "฿7,446
E JAMES & CO CCNES-3 / 4F59-P แผ่นฟองน้ำ Neo-epdm-sbr 3 / 4x42x72 In | AF2WFU 6YGL6 CCNES-3 / 4F59-P42 "ที่ราบเปอร์เซ็นต์ 15072 "นีโอพรีน -EPDM-SBR+225 ฟ50 PSI3 / 4 "฿13,123

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO CCH25-1/1638X52 แผ่นฟองน้ำ Hydrin 1/16x38x52 นิ้ว
฿10,390 / หน่วย