E JAMES & CO CCN59-3/16 25 ฟองน้ำม้วน นีโอพรีน 3/16x42 นิ้ว 25 ฟุต
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้วนฟองน้ำ |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | Black |
durometer | 40-60 (ฝั่ง 00) |
ค่าการยืดออก | ลด 130% |
เสร็จสิ้น | พื้นผิว |
ความยาว | 25ft |
วัสดุ | Neoprene |
แม็กซ์ ชั่วคราว | +200 ฟ |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -70 เอฟ |
ความต้านแรงดึง | 70 PSI |
ความหนา | 3 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | เซลล์ปิด |
ความกว้าง | 42 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.96 |
รหัส HS | 4008115000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | durometer | ค่าการยืดออก | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCN25-1 / 4-25 | 30-50 (ฝั่ง 00) | ลด 150% | 60 PSI | 1 / 4 " | 42 " | ฿48,929 | |
CCN25-3 / 8-25 | 30-50 (ฝั่ง 00) | ลด 150% | 60 PSI | 3 / 8 " | 42 " | ฿67,188 | |
CCN25-1 / 2-25 | 30-50 (ฝั่ง 00) | ลด 150% | 60 PSI | 1 / 2 " | 42 " | ฿84,596 | |
CCN25-1-25 | 30-50 (ฝั่ง 00) | ลด 150% | 60 PSI | 1" | 42 " | ฿140,283 | |
CCN59-1 25 | 40-60 (ฝั่ง 00) | ลด 130% | 70 PSI | 1" | 42 " | ฿146,487 | |
CCN593 / 8X1X25 | 40-60 (ฝั่ง 00) | ลด 130% | 70 PSI | 3 / 8 " | 1" | ฿3,254 | |
CCN593 / 8X2X25 | 40-60 (ฝั่ง 00) | ลด 130% | 70 PSI | 3 / 8 " | 2" | ฿6,037 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.