E JAMES & CO ฟองน้ำม้วนนีโอพรีน
สไตล์ | รุ่น | durometer | ค่าการยืดออก | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CCN25-1 / 4-25 | 30-50 (ฝั่ง 00) | ลด 150% | 60 PSI | 1 / 4 " | 42 " | ฿48,929 | |
A | CCN25-3 / 8-25 | 30-50 (ฝั่ง 00) | ลด 150% | 60 PSI | 3 / 8 " | 42 " | ฿67,188 | |
A | CCN25-1-25 | 30-50 (ฝั่ง 00) | ลด 150% | 60 PSI | 1" | 42 " | ฿140,283 | |
A | CCN25-1 / 2-25 | 30-50 (ฝั่ง 00) | ลด 150% | 60 PSI | 1 / 2 " | 42 " | ฿84,596 | |
A | CCN59-1 25 | 40-60 (ฝั่ง 00) | ลด 130% | 70 PSI | 1" | 42 " | ฿146,487 | |
A | CCN59-3 / 16 25 | 40-60 (ฝั่ง 00) | ลด 130% | 70 PSI | 3 / 16 " | 42 " | ฿50,637 | |
B | CCN593 / 8X1X25 | 40-60 (ฝั่ง 00) | ลด 130% | 70 PSI | 3 / 8 " | 1" | ฿3,254 | |
B | CCN593 / 8X2X25 | 40-60 (ฝั่ง 00) | ลด 130% | 70 PSI | 3 / 8 " | 2" | ฿6,037 | |
B | CCN591 / 2X1X25 | 40-60 (ฝั่ง 00) | ลด 130% | 70 PSI | 1 / 2 " | 1" | ฿4,113 | |
B | CCN591 / 2X2X25 | 40-60 (ฝั่ง 00) | ลด 130% | 70 PSI | 1 / 2 " | 2" | ฿7,516 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ส่วนประกอบท่อระบายน้ำ
- เครื่องบดพื้น
- กำลังดึงเครื่องมือ
- ดีใจ
- อุปกรณ์เสริมองค์ประกอบฮีตเตอร์กระบวนการ
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- TELEMECANIQUE SENSORS สวิทช์ลูกโซ่ความปลอดภัยใช้คันโยกที่ข้อศอก
- PARKER อะแดปเตอร์ชาย, ทองเหลือง, MNPT
- WESTWARD ประแจล้อวาล์วปลายเดี่ยว
- COMPX NATIONAL แผ่นติดตั้งแผ่นส่งสัญญาณ
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 1 ไมครอน Buna Seal
- ANVIL เช็ควาล์วร่อง
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ปั๊มเพลาแนวตั้ง สามเฟส P-Base
- ALL MATERIAL HANDLING รอกโซ่มือ ซีรีส์ MA
- WEG ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร CFW08-Series
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BMQ-R ขนาด 852 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม