E James & Co Ccn591/2x2x25 | กระดาษฟองน้ำม้วน นีโอพรีน 1/2x2 นิ้ว 25 ฟุต | 6ygx9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO CCN591/2X2X25 ฟองน้ำม้วน Neoprene 1/2x2 นิ้ว 25 ฟุต | AF2WJT 6YGX9

E JAMES & CO CCN591/2X2X25 ฟองน้ำม้วนนีโอพรีน 1/2x2 นิ้ว 25 ฟุต

In Stock
รายการ: AF2WJT รุ่น: CCN591/2X2X25ข้ามอ้างอิง: 6YGX9
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
฿7,516 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นม้วนฟองน้ำ
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีBlack
durometer40-60 (ฝั่ง 00)
ค่าการยืดออกลด 130%
เสร็จสิ้นพื้นผิว
ความยาว25ft
วัสดุNeoprene
แม็กซ์ ชั่วคราว+200 ฟ
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-70 เอฟ
ความต้านแรงดึง70 PSI
ความหนา1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนเซลล์ปิด
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)30.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.96
รหัส HS4008115000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นdurometerค่าการยืดออกความต้านแรงดึงความหนาความกว้างราคา
E JAMES & CO CCN25-1 / 4-25 ฟองน้ำม้วนนีโอพรีน 1 / 4x42 นิ้ว 25 ฟุต | AF2WHT 6YGV0 CCN25-1 / 4-2530-50 (ฝั่ง 00)ลด 150%60 PSI1 / 4 "42 "฿48,929
E JAMES & CO CCN25-3 / 8-25 ฟองน้ำม้วนนีโอพรีน 3 / 8x42 นิ้ว 25 ฟุต | AF2WHU 6YGV1 CCN25-3 / 8-2530-50 (ฝั่ง 00)ลด 150%60 PSI3 / 8 "42 "฿67,188
E JAMES & CO CCN25-1 / 2-25 ฟองน้ำม้วนนีโอพรีน 1 / 2x42 นิ้ว 25 ฟุต | AF2WHV 6YGV2 CCN25-1 / 2-2530-50 (ฝั่ง 00)ลด 150%60 PSI1 / 2 "42 "฿84,596
E JAMES & CO CCN25-1-25 ฟองน้ำม้วนนีโอพรีน 1x42 นิ้ว 25 ฟุต | AF2WHW 6YGV4 CCN25-1-2530-50 (ฝั่ง 00)ลด 150%60 PSI1"42 "฿140,283
E JAMES & CO CCN59-3 / 16 25 ฟองน้ำม้วนนีโอพรีน 3 / 16x42 นิ้ว 25 ฟุต | AF2WJM 6YGX0 CCN59-3 / 16 2540-60 (ฝั่ง 00)ลด 130%70 PSI3 / 16 "42 "฿50,637
E JAMES & CO CCN59-1 25 ฟองน้ำม้วนนีโอพรีน 1x42 นิ้ว 25 ฟุต | AF2WJN 6YGX5 CCN59-1 2540-60 (ฝั่ง 00)ลด 130%70 PSI1"42 "฿146,487
E JAMES & CO CCN593 / 8X1X25 ฟองน้ำม้วนนีโอพรีน 3 / 8x1 นิ้ว 25 ฟุต | AF2WJP 6YGX6 CCN593 / 8X1X2540-60 (ฝั่ง 00)ลด 130%70 PSI3 / 8 "1"฿3,254

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO CCN591/2X2X25 ฟองน้ำม้วนนีโอพรีน 1/2x2 นิ้ว 25 ฟุต
฿7,516 / หน่วย