E James & Co Cnes591/41/450t | ยางฟองน้ำม้วน 1/4x1/4 นิ้ว 50 ฟุต | 6ylv4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO CNES591/41/450T ยางฟองน้ำม้วน 1/4x1/4 นิ้ว 50 ฟุต | AF2WYH 6YLV4

E JAMES & CO CNES591/41/450T ฟองน้ำม้วนยาง 1/4x1/4 นิ้ว 50 ฟุต

In Stock
รายการ: AF2WYH รุ่น: CNES591/41/450Tอ้างอิงข้าม: 6YLV4
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
฿692 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นม้วนฟองน้ำ
สนับสนุนประเภทเทป PSA
สีBlack
durometer30-50 (ฝั่ง 00)
ค่าการยืดออกลด 150%
เสร็จสิ้นพื้นผิว
ความยาว50ft
วัสดุนีโอพรีน -EPDM-SBR
แม็กซ์ ชั่วคราว+225 ฟ
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-70 เอฟ
ความต้านแรงดึง50 PSI
ความหนา1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนเซลล์ปิด
ความกว้าง1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)30.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.96
รหัส HS4008115000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสนับสนุนประเภทdurometerค่าการยืดออกความยาวความต้านแรงดึงความหนาความกว้างราคา
E JAMES & CO CCNES1 / 16F25-25 ยางฟองน้ำม้วน 1 / 16x42 นิ้ว 25 ฟุต | AF2WFC 6YGJ9 CCNES1 / 16F25-25ที่ราบ30-50 (ฝั่ง 00)ลด 150%25ft50 PSI1 / 16 "42 "฿9,753
E JAMES & CO CCNES-1 / 8F25-25 ยางฟองน้ำม้วน 1 / 8x42 นิ้ว 25 ฟุต | AF2WFD 6YGK0 CCNES-1 / 8F25-25ที่ราบ30-50 (ฝั่ง 00)ลด 150%25ft50 PSI1 / 8 "42 "฿10,692
E JAMES & CO CCNES-3 / 16F25-25 ยางฟองน้ำม้วน 3 / 16x42 นิ้ว 25 ฟุต | AF2WFE 6YGK1 CCNES-3 / 16F25-25ที่ราบ30-50 (ฝั่ง 00)ลด 150%25ft50 PSI3 / 16 "42 "฿14,244
E JAMES & CO CCNES-1 / 4F25-25 ยางฟองน้ำม้วน 1 / 4x42 นิ้ว 25 ฟุต | AF2WFF 6YGK2 CCNES-1 / 4F25-25ที่ราบ30-50 (ฝั่ง 00)ลด 150%25ft50 PSI1 / 4 "42 "฿15,444
E JAMES & CO CCNES-3 / 8F25-25 ยางฟองน้ำม้วน 3 / 8x42 นิ้ว 25 ฟุต | AF2WFG 6YGK3 CCNES-3 / 8F25-25ที่ราบ30-50 (ฝั่ง 00)ลด 150%25ft50 PSI3 / 8 "42 "฿26,689
E JAMES & CO CCNES-1 / 2F25-25 ยางฟองน้ำม้วน 1 / 2x42 นิ้ว 25 ฟุต | AF2WFH 6YGK4 CCNES-1 / 2F25-25ที่ราบ30-50 (ฝั่ง 00)ลด 150%25ft50 PSI1 / 2 "42 "฿33,297
E JAMES & CO CCNES-1F25-25 ยางฟองน้ำม้วน 1x42 นิ้ว 25 ฟุต | AF2WFJ 6YGK6 CCNES-1F25-25ที่ราบ30-50 (ฝั่ง 00)ลด 150%25ft50 PSI1"42 "฿80,521

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO CNES591/41/450T ฟองน้ำม้วนยาง 1/4x1/4 นิ้ว 50 ฟุต
฿692 / หน่วย