จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO CSBUNA-5.0-10 สายยาง Buna 5.0มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ฟุต | AF2FAA 6RTV3

E JAMES & CO CSBUNA-5.0-10 สายยาง Buna 5.0 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ฟุต

In Stock
รายการ: AF2FAA รุ่น: CSBUNA-5.0-10อ้างไขว้: 6RTV3

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿741 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสต็อกสายยาง
สีBlack
เส้นผ่าศูนย์กลาง5mm
durometer70
ความยาว10ft
วัสดุดี
ทนต่อน้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันเบนซิน
ช่วงอุณหภูมิ-40 ถึง +250 F
ความต้านแรงดึง1450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความอดทน+/- 18 มม. RMA ความแม่นยำสูง
ชนิดภาพเขียนรอบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)30.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.96
รหัส HS4007000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงอุณหภูมิสีเส้นผ่าศูนย์กลางความต้านแรงดึงความอดทนชนิดภาพเขียนdurometerความยาวราคา
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-10 สายยาง Buna 3/32 นิ้ว 10 ฟุต | AC7FME 38G832 SCSBUNA-3 / 32-10-40 องศาถึง 250 องศาBlack3 / 32 "1450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว+/-. 014 "RMA ความแม่นยำสูงสี่เหลี่ยมด้านเท่า7010ft฿578
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-25 สายยาง Buna 3/32 นิ้ว 25 ฟุต | AC7FMF 38G833 SCSBUNA-3 / 32-25-40 องศาถึง 250 องศาBlack3 / 32 "1450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว+/-. 014 "RMA ความแม่นยำสูงสี่เหลี่ยมด้านเท่า7025ft฿1,317
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-100 สายยาง Buna 3/32 นิ้ว 100 ฟุต | AC7FMG 38G835 SCSBUNA-3 / 32-100-40 องศาถึง 250 องศาBlack3 / 32 "1450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว+/-. 014 "RMA ความแม่นยำสูงสี่เหลี่ยมด้านเท่า70100ft฿4,898
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-10 สายยาง Buna 1/8 นิ้ว 10 ฟุต | AC7FMH 38G836 SCSBUNA-1 / 8-10-40 องศาถึง 250 องศาBlack1 / 8 "1450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว+/-. 016 "RMA ความแม่นยำสูงสี่เหลี่ยมด้านเท่า7010ft฿737
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-25 สายยาง Buna 1/8 นิ้ว 25 ฟุต | AC7FMJ 38G837 SCSBUNA-1 / 8-25-40 องศาถึง 250 องศาBlack1 / 8 "1450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว+/-. 016 "RMA ความแม่นยำสูงสี่เหลี่ยมด้านเท่า7025ft฿1,406
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-50 สายยาง Buna 1/8 นิ้ว 50 ฟุต | AC7FMK 38G838 SCSBUNA-1 / 8-50-40 องศาถึง 250 องศาBlack1 / 8 "1450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว+/-. 016 "RMA ความแม่นยำสูงสี่เหลี่ยมด้านเท่า7050ft฿3,332
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-100 สายยาง Buna 1/8 นิ้ว 100 ฟุต | AC7FML 38G839 SCSBUNA-1 / 8-100-40 องศาถึง 250 องศาBlack1 / 8 "1450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว+/-. 016 "RMA ความแม่นยำสูงสี่เหลี่ยมด้านเท่า70100ft฿5,206

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO CSBUNA-5.0-10 สายยาง Buna 5.0 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ฟุต
฿741 / หน่วย