E JAMES & CO CSEPDM-3/4-100 สายยาง Epdm 3/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สต็อกสายยาง |
สี | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3 / 4 " |
durometer | 70 |
ความยาว | 100ft |
วัสดุ | EPDM |
ทนต่อ | โอโซนอากาศความร้อนสารเคมีบางชนิด |
ช่วงอุณหภูมิ | -65 ถึง +300 F |
ความต้านแรงดึง | 1450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความอดทน | +/-. 020 "RMA ความแม่นยำสูง |
ชนิดภาพเขียน | รอบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.93 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.96 |
รหัส HS | 4007000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ความอดทน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
CSEPDM-1 / 16-10 | 1 / 16 " | 10ft | +/-. 005 "RMA ความแม่นยำสูง | ฿206 | |
CSEPDM-1 / 16-25 | 1 / 16 " | 25ft | +/-. 005 "RMA ความแม่นยำสูง | ฿540 | |
CSEPDM-1 / 16-50 | 1 / 16 " | 50ft | +/-. 005 "RMA ความแม่นยำสูง | ฿946 | |
CSEPDM-1 / 16-100 | 1 / 16 " | 100ft | +/-. 005 "RMA ความแม่นยำสูง | ฿2,084 | |
CSEPDM-3 / 32-10 | 3 / 32 " | 10ft | +/-. 005 "RMA ความแม่นยำสูง | ฿386 | |
CSEPDM-3 / 32-25 | 3 / 32 " | 25ft | +/-. 005 "RMA ความแม่นยำสูง | ฿759 | |
CSEPDM-3 / 32-50 | 3 / 32 " | 50ft | +/-. 005 "RMA ความแม่นยำสูง | ฿1,315 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.