E JAMES & CO EEP132404423 ขอบ Epdm A 1/2 x 5/8 นิ้ว ยาว 100 ฟุต สีดำ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขอบยาง |
สนับสนุนประเภท | ไม่ติดกาว |
สี | Black |
ความลึกของร่อง | 5 / 8 " |
ความกว้างของร่อง | 1 / 2 " |
ความยาว | 100ft |
วัสดุ | EPDM |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -50 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความสูงโดยรวม | 23 / 32 " |
ความกว้างโดยรวม | 11 / 16 " |
สไตล์ | A |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.49 |
รหัส HS | 4016996050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สไตล์ | สี | ความกว้างของร่อง | วัสดุ | แม็กซ์ ชั่วคราว | นาที. อุณหภูมิ คะแนน | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อีเอสบีพี112282032 | A | Black | 3 / 16 " | SBR | ฮิต F | -25 องศาฟาเรนไฮต์ | 1 / 2 " | 5 / 16 " | ฿5,056 | |
อีเอสบีพี116202424 | A | Black | 1 / 4 " | SBR | ฮิต F | -25 องศาฟาเรนไฮต์ | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ฿4,869 | |
อีเอสบีพี124263232 | A | Black | 3 / 8 " | SBR | ฮิต F | -25 องศาฟาเรนไฮต์ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿6,700 | |
อีเอสบีพี132324040 | A | Black | 1 / 2 " | SBR | ฮิต F | -25 องศาฟาเรนไฮต์ | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ฿8,888 | |
อีเอสบีพี202100714 | B | Black | 1 / 32 " | SBR | ฮิต F | -25 องศาฟาเรนไฮต์ | 7 / 32 " | 7 / 64 " | ฿3,654 | |
อีเอสบีพี204221428 | B | Black | 1 / 16 " | SBR | ฮิต F | -25 องศาฟาเรนไฮต์ | 7 / 16 " | 7 / 32 " | ฿5,749 | |
อีเอสบีพี206211224 | B | Black | 3 / 32 " | SBR | ฮิต F | -25 องศาฟาเรนไฮต์ | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ฿4,357 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.