E JAMES & CO MDCSSI-1/2-100 เครื่องตรวจจับโลหะด้วยสายไฟ 1/2 x 100 ฟุต
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟ |
สี | สีน้ำเงิน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1 / 2 " |
durometer | 65 + / 15 |
ความยาว | 100ft |
วัสดุ | ยางทำจากซิลิคอน |
ทนต่อ | ความร้อนอุณหภูมิต่ำออกซิเดชันโอโซน |
ช่วงอุณหภูมิ | -40 ถึง 450 องศา |
ความต้านแรงดึง | 600 # |
ความอดทน | +/-. 012 " |
ชนิดภาพเขียน | ตรวจจับโลหะได้ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.96 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ความอดทน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
MDCSSI-1 / 32-10 | 1 / 32 " | 10ft | +/-. 005 " | ฿11,215 | |
MDCSSI-1 / 32-25 | 1 / 32 " | 25ft | +/-. 005 " | ฿27,361 | |
MDCSSI-1 / 32-50 | 1 / 32 " | 50ft | +/-. 005 " | ฿53,702 | |
MDCSSI-1 / 32-100 | 1 / 32 " | 100ft | +/-. 005 " | ฿105,365 | |
MDCSI-1 / 16-10 | 1 / 16 " | 10ft | +/-. 005 " | ฿8,079 | |
MDCSSI-1 / 16-25 | 1 / 16 " | 25ft | +/-. 005 " | ฿19,721 | |
MDCSSI-1 / 16-50 | 1 / 16 " | 50ft | +/-. 005 " | ฿38,717 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.