EAGLE GROUP 1836-2-16/4-IF อ่างอเนกประสงค์ 430 สแตนเลส กว้าง 22 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างอเนกประสงค์ |
กลับสาด | ใช่ |
ความสูงของการสาดกลับ | 8" |
ความลึกของชาม | 13.25 " |
รูปร่างชาม | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ขนาดชาม | 18 "x 18" |
สี | สแตนเลส |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 1.5 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 8" |
การทำงานของ Faucet | ที่จับคู่ |
วัด | 16 |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 430 |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
จำนวนชาม | 2 |
จำนวนหลุม | 2 |
ความสูงโดยรวม | 39.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 37.375 " |
ความกว้างโดยรวม | 22 " |
สาดด้านข้าง | ไม่ |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ด้วย Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 7324100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดชาม | วัสดุ | จำนวนหลุม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2136-2-16 / 4-IF | 18 "x 21" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2 | 37.375 " | 25 " | ฿59,021 | ||
1818-1-16 / 4-IF | 18 "x 18" | เหล็กสแตนเลส 430 | 2 | 19.375 " | 22 " | ฿45,058 | ||
2424-1-16 / 4-IF | 24 "x 24" | เหล็กสแตนเลส 430 | 2 | 25.375 " | 28 " | ฿50,811 | ||
2448-2-16 / 4-IF | 24 "x 24" | เหล็กสแตนเลส 430 | 2 | 49.375 " | 28 " | ฿66,071 | ||
2118-1-16 / 4-IF | 18 "x 21" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3 | 19.375 " | 25 " | ฿45,631 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.