EAGLE GROUP C314-16-3-18 อ่างล้างจานเข้ามุมพื้นยาว 59-3/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างจานเข้ามุม |
กลับสาด | ใช่ |
ความสูงของการสาดกลับ | 9-1 / 2 " |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความลึกของชาม | 13.5 " |
ขนาดชาม | 16 "x 19" |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 3.5 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 8" |
การทำงานของ Faucet | ไม่สามารถใช้งาน |
วัด | 18 |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
จำนวนหลุม | 2 |
จำนวนสถานี | 3 |
ความสูงโดยรวม | 44 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 59.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 27.75 " |
สาดด้านข้าง | ไม่ |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ไม่มี Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 92.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 167.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 154.94 |
รหัส HS | 7324100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.