Eagle Thermoplastic Wb-158 | 4ymv5 จานชั่งน้ำหนัก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EAGLE THERMOPLASTIC WB-158 จานชั่งสีธรรมชาติความยาว 1-5 / 8 นิ้ว - แพ็คละ 500 | AE2NEX 4YMV5

EAGLE THERMOPLASTIC WB-158 จานชั่งน้ำหนัก Natural ความยาว 1-5/8 นิ้ว แพ็ค 500 ชิ้น

In Stock
รายการ: AE2NEX รุ่น: WB-158อ้างอิงข้าม: 4YMV5
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
฿1,436 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจานชั่ง
ความจุ20mL
สีโดยธรรมชาติ
ความลึก5 / 16 "
เส้นผ่าศูนย์กลางID 41.28 มม
ความยาว1.625 "
วัสดุสไตรีน
ความกว้าง1.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)43.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS3926909910
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุสีความลึกเส้นผ่าศูนย์กลางความยาววัสดุความกว้างราคา
EAGLE THERMOPLASTIC WB-316 จานชั่งสีธรรมชาติความยาว 3-1 / 2 นิ้ว - แพ็คละ 500 | AE2NEW 4YMV4 WB-316100mLโดยธรรมชาติ1"-3.5 "สไตรีน3.5 "฿2,297
EAGLE THERMOPLASTIC PB-316 ซื้อใน 8 PB-316 ซื้อใน 8'S20mLขาว5 / 16 "-2.25 "สไตรีน1.75 "฿1,513
EAGLE THERMOPLASTIC PB-317 จานชั่งความยาว 7-1 / 2 นิ้ว - แพ็คละ 250 | AF3PJY 8AG70 PB-317270mLขาว1"-7.5 "สไตรีน4.75 "฿4,690
EAGLE THERMOPLASTIC HWB-175 จานชั่ง 3/8 นิ้ว D - แพ็คละ 500 | AF3PPQ 8AKX7 เอชดับเบิลยูบี-17520mLขาว3 / 8 "--สไตรีน-฿1,424
EAGLE THERMOPLASTIC HWB-475 จานชั่ง 7/8 นิ้ว D - แพ็คละ 500 | AF3PPR 8AKX8 เอชดับเบิลยูบี-475200mLขาว7 / 8 "--สไตรีน-฿2,441
EAGLE THERMOPLASTIC D44-100 จานชั่ง 20 มล. 1/2 นิ้ว D - แพ็ค 100 | AF3QCZ 8AU20 D44-10020mLสีเทา1 / 2 "44 มม. ID 51 มม. OD-อลูมิเนียม-฿846
EAGLE THERMOPLASTIC D63-100 จานชั่งน้ำหนัก 70ml 11/16 นิ้ว D - แพ็คละ 100 | AF3QDA 8AU21 D63-10070mLสีเทา11 / 16 "63 มม. ID 71 มม. OD-อลูมิเนียม-฿1,015

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EAGLE THERMOPLASTIC WB-158 จานชั่งน้ำหนัก Natural ความยาว 1-5/8 นิ้ว แพ็ค 500 ชิ้น
฿1,436 / หน่วย