EAGLE 1200-BEI เต้ารับบุหรี่ สแตนเลส เบจ 5 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องเสียบบุหรี่ |
ฐาน Dia | 12 " |
ความจุ | 5 แกลลอน. |
สี | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ |
ความลึก | 12 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 33 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สไตล์การติดตั้ง | ยืนฟรี |
จำนวนที่เปิด | 1 |
ขนาดการเปิด | 1.5 " |
รูปร่าง | รอบ |
ความแข็งแรง | การ Heavy Duty |
การออกแบบยอดนิยม | จุดเปิด |
UPC | 094706553519 |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.77 |
รหัส HS | 7310290050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ฐาน Dia | ความจุ | จำนวนที่เปิด | ขนาดการเปิด | การออกแบบยอดนิยม | ความกว้าง | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1208 สีดำ | HDPE | 17.25 " | 4 แกลลอน. | 2 | 1.25 " | โดมกันฝน | 17.25 " | Black | ฿5,156 | ||
1208สีน้ำตาล | HDPE | 17.25 " | 4 แกลลอน. | 2 | 1.25 " | โดมกันฝน | 17.25 " | Brown | ฿5,156 | ||
1206สีน้ำตาล | HDPE | 15.25 " | 1.25 แกลลอน. | 2 | 1.25 " | โดมกันฝน | 15.25 " | Brown | ฿4,706 | ||
1200 | เหล็กชุบสังกะสี | 12 " | 5 แกลลอน. | 1 | 1.5 " | จุดเปิด | 12 " | สีเหลือง | ฿6,938 | ||
1208สีเทา | HDPE | 17.25 " | 4 แกลลอน. | 2 | 1.25 " | โดมกันฝน | 17.25 " | สีเทา | ฿5,156 | ||
1208เบจ | HDPE | 17.25 " | 4 แกลลอน. | 2 | 1.25 " | โดมกันฝน | 17.25 " | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | ฿5,156 | ||
1206สีเทา | HDPE | 15.25 " | 1.25 แกลลอน. | 2 | 1.25 " | โดมกันฝน | 15.25 " | สีเทา | ฿4,706 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.