EAGLE

เราสามารถ แหล่ง หมายเลขชิ้นส่วน Eagle ใด ๆ
ส่ง ภาพ ในส่วนที่คุณต้องเปลี่ยน
ขอใบเสนอราคา

ความปลอดภัย

อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล

ที่เก็บความปลอดภัย

  • กระป๋องแบบตั้งโต๊ะ

    ม้านั่งและกระป๋องเหล็กชุบสังกะสีออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนขนาดเล็กหรือเช็ดล้างอุปกรณ์ขนาดใหญ่ด้วยของเหลวไวไฟ มีแผ่นแดชเชอร์ที่จ่ายของเหลวจำนวนเล็กน้อยเพื่อชุบฟองน้ำหรือเศษผ้าซึ่งจะช่วยป้องกันการหกโดยไม่ได้ตั้งใจ

  • กระป๋องขยะอันตรายจากอันตราย

    ภาชนะ 6-, 10- และ 14 แกลลอนได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน OSHA เพื่อปกป้องคนงานจากการสัมผัสเชื้อโรคที่มากับเลือด โดดเด่นด้วยโครงสร้าง HDPE เพื่อทนต่อสารเคมีรุนแรงและฝาปิดด้วยตัวเองพร้อมคันโยกเท้า

  • ตู้ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

    ตู้เซฟเหมาะสำหรับเก็บของเหลวไวไฟหรือของเหลวอันตราย (สูงสุด 60 แกลลอน) โดดเด่นด้วยโครงสร้างผนังสองชั้นเสริมความแข็งแรงพร้อมช่องระบายอากาศขนาด 1.5 นิ้วและมีให้ในตัวเลือกประตูบานเลื่อนแบบปิดเองและแบบแมนนวล

  • กระป๋องทิ้ง

    ยกท่อระบายน้ำมันและกระป๋องกำจัดเพื่อความปลอดภัยเหมาะสำหรับจัดเก็บน้ำมันของเสียสารเคมีและวัสดุไวไฟ / อันตรายอื่น ๆ มีจำหน่ายในขนาด 2.5, 3 และ 5 แกลลอน

  • ตู้ไวไฟ

    ตู้เซฟคุณภาพสูงที่ใช้สำหรับเก็บวัตถุไวไฟและของเหลวอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเคมีการแพทย์และการประดิษฐ์ มีผนังสองชั้นเสริมบานพับเปียโนการต่อสายดินและประตูล็อคในตัว

  • อุปกรณ์ตู้เซฟ

    รวมถึงชั้นวางคีย์สายพานลำเลียงทางลาดถาดแบ่งและปลั๊กที่ใช้กับ Eagle safety ตู้สำหรับจัดเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย มีให้เลือกทั้งความสูงวัสดุความสามารถในการรับน้ำหนักและความสามารถในการรั่วไหล

  • Type I Safety Cans

    กระป๋องนิรภัยสำหรับงานหนักทำจากเหล็กชุบสังกะสีจุ่มร้อน ใช้ในการจัดเก็บและขนส่งของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและไวไฟอื่น ๆ มีฝาปิดตัวเองกลไกลูกโซ่สองชั้นและตัวจับเปลวไฟทองเหลืองที่ไม่ทำให้เกิดประกายไฟ มีจำหน่ายในวัสดุและความจุที่แตกต่างกัน

ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ

อุปกรณ์ท่าเรือ

  • ปลอกเสาและปลอกเสา

    ปลอกหุ้ม HDPE มีสารยับยั้ง UV เพื่อป้องกันการซีดจางสนิมหรือแตกในเสาหรือเสา สามารถเลื่อนเข้าไปในท่อ NPT ขนาด 4, 6 และ 8 นิ้วได้อย่างง่ายดายและไม่ต้องบำรุงรักษาประจำปี

  • ขอบทางลาด

    เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายรถลากและกระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องบินจากรถบริการ นำเสนอพื้นผิวที่มีพื้นผิวที่ยกขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการยึดเกาะที่สูงและการกันลื่นและราวกั้นแบบเต็มความยาวเพื่อความสะดวกในการจัดการและพกพา มีให้เลือกในรุ่นความจุ 750 และ 1000 ปอนด์

  • อุปกรณ์เสริม Dock

    ชุดยึดฐานชุดแท่นวางและสายรัดทดแทนที่หลากหลายเหมาะสำหรับใช้กับตู้เก็บของ

  • แท่นวางและบอร์ด

    แผ่นท่าเรือโพลีแบบพกพาออกแบบมาสำหรับการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกมือตุ๊กตาสอง / สี่ล้อและรถลากที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1000 ปอนด์พร้อมที่จับสำหรับการขนย้ายเพื่อความสะดวกในการพกพาในสถานที่ทำงานสูงสุด

กลอง

  • อุปกรณ์กลอง

    ก๊อกน้ำสแตนเลสสตีล / ทองเหลืองใช้สำหรับจ่ายของเหลวสารเคมีน้ำมันหรือของเหลวไวไฟอื่น ๆ ในโรงงานผลิตปิโตรเคมีการแพทย์และรถยนต์

  • ฝาครอบกลอง

    ฝาถังโพลีเอทิลีนใช้สำหรับหุ้มถังโลหะแบบหัวเปิด มีการออกแบบสแน็ปอินเพื่อการติดตั้งที่ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม

Dollies และ Movers

  • Desk Mover และอุปกรณ์เสริม Dolly

    รวมถึงรถขนย้ายโบกี้กลองและตะแกรงถาดดรัมที่ออกแบบมาสำหรับการขนย้ายและจัดเก็บกลองหนักในโรงกลั่นและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดดเด่นด้วยโครงสร้างโพลีเอทิลีนเพื่อทนต่อการละเมิดอุตสาหกรรมที่รุนแรง

รถบรรทุกมือ

การทำความสะอาด

เต้ารับและภาชนะ

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์

ความปลอดภัย

อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน

  • เสา

    เสาเหล็กคาร์บอน / โพลีเอทิลีนใช้เพื่อสร้างเขตเตือนที่ไม่ต้องบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการจู่โจมหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์ นอกจากนี้ยังมีฐานยางเสริมเพื่อให้มีเสถียรภาพสูงสุด

เครื่องใช้ไฟฟ้า

การจัดการสายไฟ

  • ส่วนประกอบของระบบป้องกันสายเคเบิล

    การกระแทกความเร็วสีเหลืองที่มีการออกแบบช่องสัญญาณคู่เพื่อป้องกันสายเคเบิลที่วิ่งข้ามลานจอดรถสถานที่ก่อสร้างหรือโรงแรม มีพื้นผิวที่ไม่ลื่นไถลซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 20000 ปอนด์

การหล่อลื่น

น้ำมันหล่อลื่น

นิวเมติก

อะไหล่

Eagle Manufacturing เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและการขนถ่ายวัสดุที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO-9001 สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมเคมีการขนส่งการประดิษฐ์การเกษตรและการแพทย์ แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ประกอบด้วยกระป๋องนิรภัยตู้เซฟถังสำหรับขนส่งช่องใส่บุหรี่เสาโคมไฟและอุปกรณ์เสริม ความหลากหลายของสังกะสี Type-1 / Type-2 Eagle safety กระป๋องเป็นไปตามมาตรฐาน OSHA และ NFPA และใช้สำหรับการจัดเก็บและจัดการของเหลวไวไฟสีหมึกยาฆ่าแมลงกรดและของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอย่างปลอดภัย กระป๋องเหล่านี้สามารถจัดระเบียบเพิ่มเติมได้ใน Eagle safety ตู้ทำจากเหล็กคุณภาพสูง 18 เกจ ตู้เหล่านี้มีความต้านทานการกัดกร่อนสูงและสามารถจัดเก็บได้ถึง 110 แกลลอน เลือกจากหลากหลายเหล่านี้ Eagle safety ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม Raptor Suppliesตัวแทนจำหน่าย Eagle ที่ได้รับอนุญาต