EAGLE กระป๋องทิ้งสแตนเลส 1323 แกลลอน, 2.5 ซม. x 28.6 ซม. Size
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การกำจัดความปลอดภัยสามารถ |
ความจุ | 2-1 / 2 แกลลอน |
สี | เงิน |
จัดการ | สวิงฟรี |
ความสูง | 12 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 11.25 " |
ใช้สำหรับ | สารไวไฟ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 7310290000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | น้ำหนัก | ความจุ | สี | วัสดุที่เหมาะสม | ความสูง | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ใช้สำหรับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1519 | - | 3 แกลลอน. | สีแดง | โลหะสแตนเลส | 14.5 " | เอทิลีน | 12.5 " | สารไวไฟ | ฿2,302 | ||
1423 | - | 2-1 / 2 แกลลอน | สีแดง | เหล็กชุบสังกะสี | 12 " | เหล็กชุบสังกะสี | 11.25 " | สารไวไฟ | ฿14,916 | ||
1325 | - | 5 แกลลอน. | เงิน | - | 18 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 11.25 " | สารไวไฟ | ฿41,642 | ||
1425 | - | 5 แกลลอน. | สีแดง | เหล็กชุบสังกะสี | 18 " | เหล็กชุบสังกะสี | 11.25 " | สารไวไฟ | ฿15,147 | ||
1515 | £ 7 | 3 แกลลอน. | สีเหลือง | - | 14.5 " | เอทิลีน | - | กัดกร่อน | ฿8,920 | RFQ
| |
1521 | 8 ปอนด์ | 5 แกลลอน. | สีเหลือง | - | 18.5 " | เอทิลีน | - | กัดกร่อน | ฿9,025 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.