EAGLE 1327 Type I Faucet Can, 5 Gallon, 28.6cm x 28.6cm Size
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประเภท I Faucet Safety Can |
ความจุ | 5 แกลลอน. |
สี | เงิน |
ความสูง | 15.875 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 11.25 " |
UPC | 048441228515 |
ใช้สำหรับ | สารไวไฟ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 7310290000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความจุ | สี | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | วัสดุ | ใช้สำหรับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1417 | 12.5 " | 5 แกลลอน. | สีแดง | 13.5 " | ประเภท I Faucet Safety Can | 12.5 " | โลหะ | สารไวไฟ | ฿16,108 | ||
1511 | 8.5 " | 1 แกลลอน. | สีแดง | 13 " | ประเภท I Safety Can | 6" | เอทิลีน | สารไวไฟ | ฿3,006 | ||
1301 | 8" | 1 แกลลอน. | เงิน | 13 " | ประเภท I Safety Can | 6" | เหล็กกล้าไร้สนิม | สารไวไฟ | ฿13,540 | ||
1510 | 6" | 1/2 แกลลอน | สีแดง | 9" | ประเภท I Safety Can | 8.5 " | เอทิลีน | สารไวไฟ | ฿2,304 | ||
1512 | 6" | 1/2 แกลลอน | ขาว | 9" | ประเภท I Safety Can | 8.5 " | เอทิลีน | สารไวไฟ | ฿2,304 | ||
1513 | 6" | 1 แกลลอน. | ขาว | 13 " | ประเภท I Safety Can | 8.5 " | เอทิลีน | กัดกร่อน | ฿2,304 | ||
1508 | 6" | 1/2 แกลลอน | สีเหลือง | 9.5 " | ประเภท I Safety Can | 8.5 " | เอทิลีน | สารไวไฟ | ฿5,132 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.