EAGLE 1610MB Lab Pack บรรจุหก 14 แกลลอนสีฟ้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขนส่ง |
ประเภทปิดบัญชี | แหวน Leverlock |
สี | สีน้ำเงิน |
ประเภทหัว | เปิดหัว |
ภายใน Dia | 13.5 " |
ความจุโหลด | 220 ปอนด์ |
วัสดุ | HDPE |
ภายนอก Dia. | 15 " |
ความสูงโดยรวม | 26.5 " |
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | วัตถุอันตราย |
สภาพคล่องการจัดอันดับของสหประชาชาติ | 1H2/X65/S, 1H2/Y100/S |
UN Rating แข็ง | 1H2/X65/S, 1H2/Y100/S |
UPC | 048441002696 |
ปริมาณ | 14 แกลลอน. |
ปริมาณความจุ | 14 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 69.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 3923900016 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ตอบ: หากภาชนะหรือวัสดุที่จัดเก็บรั่วไหลในดรัมแบบเปิดของ Eagle 1610MB lab pack ผู้ใช้ต้องบรรจุด้วยตัวดูดซับที่เพียงพอ เพื่อไม่ให้มีของเหลวอิสระอยู่ในถังนี้
A. ดรัม Overpack ใช้สำหรับบรรจุกระป๋อง ภาชนะ และถังขนาดใหญ่ที่ไม่เสียหายซึ่งบรรจุวัสดุอันตรายที่ไม่รั่วซึมได้อย่างปลอดภัย หากใช้ดรัมแบบเปิดหัวของ Eagle 1610MB เป็นดรัมบรรจุเกิน จะสามารถบรรจุคอนเทนเนอร์ได้สูงสุด 5 แกลลอน
A. Eagle 1610MB lab pack open head drum มีอุณหภูมิในการทำงานตั้งแต่ -40 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์ (-34 ถึง 54 องศาเซลเซียส)
A.
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณ | ประเภทปิดบัญชี | สี | น้ำหนัก | ภายใน Dia | ชิ้น | ความจุโหลด | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1656 | 57.5 แกลลอน. | แหวน Leverlock | สีเหลือง | - | 22.125 " | ถังขนส่ง | 552 ปอนด์ | 22.5 " | ฿5,815 | ||
1601MB | 30 แกลลอน. | แหวน Leverlock | สีน้ำเงิน | - | 19 " | ถังขนส่ง | 396 ปอนด์ | 21.125 " | ฿3,684 | ||
1600SL | 30 แกลลอน. | สกรู | สีเหลือง | - | 19.875 " | Salvage กลอง | 3696 ปอนด์ | 22.5 " | ฿3,669 | ||
1601 | 30 แกลลอน. | แหวน Leverlock | สีเหลือง | - | 16.625 " | ถังขนส่ง | 220 ปอนด์ | 21.125 " | ฿3,512 | ||
1652 | 20 แกลลอน. | แหวน Leverlock | สีเหลือง | - | 19 " | ถังขนส่ง | 88 ปอนด์ | 20.875 " | ฿3,309 | ||
1610Y | 14 แกลลอน. | แหวน Leverlock | สีเหลือง | - | 13.5 " | ถังขนส่ง | 143 ปอนด์ | 15 " | ฿4,181 | ||
1655MB | 55 แกลลอน. | แหวน Leverlock | สีน้ำเงิน | - | 22.875 " | ถังขนส่ง | 552 ปอนด์ | 23.75 " | ฿6,299 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.