EAGLE 1620 ถาดบรรจุการรั่วไหลของถังบรรจุ 2 ถัง 4k Lb.
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 13.75 " |
ความยาว | 51 " |
ความจุโหลด | 4000 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีน |
จำนวนกลอง | 2 |
ความจุการรั่วไหล | 66 แกลลอน. |
UPC | 048441601011 |
ความกว้าง | 26.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 132.08 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. การรั่วไหลของถังซักอาจมีสารเคมีหรือสารชีวภาพที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยได้ การรั่วไหลสร้างสถานที่ทำงานที่ไม่ปลอดภัยโดยเพิ่มความเสี่ยงของการลื่นและการตก ซึ่งนำไปสู่ความเสียหายของอุปกรณ์ราคาแพง และเพิ่มเวลาหยุดทำงานและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน/ซ่อมแซม การรั่วไหลอาจปนเปื้อนดินและแหล่งน้ำใกล้เคียง เช่น แม่น้ำ ทะเลสาบ และมหาสมุทร
A. แท่นวางถังบรรจุสารหกรั่วไหล Eagle 1620 นี้สามารถรองรับถังบรรจุได้ 2 ถังโดยมีน้ำหนักกระจายสม่ำเสมอที่ 4000 ปอนด์
A. พาเลทบรรจุสารหกรั่วไหลแบบดรัม Eagle 1620 นี้มีช่องสำหรับรถยก 2 ทางสำหรับติดตั้งกับส้อมของรถยก และช่วยให้เคลื่อนย้ายและเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย
A.
A.
ตอบ ได้ ลูกค้าที่กำลังมองหาพาเลทบรรจุที่มีความสามารถในการหกล้นมากขึ้นสามารถเลือกใช้ Eagle ได้ พาเลทบรรจุ 1688 ด้วยความจุการรั่วไหล 120 แกลลอน
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุการรั่วไหล | ความจุ | สี | น้ำหนัก | ความกว้าง | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1620B | 66 แกลลอน. | - | Black | - | 26.25 " | 13.75 " | แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว | 51 " | ฿23,928 | ||
1620 บาท | 66 แกลลอน. | - | Black | - | 26.25 " | 13.75 " | แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว | 51 " | ฿22,821 | ||
1620ND | 66 แกลลอน. | - | สีเหลือง / สีดำ | - | 26.25 " | 13.75 " | แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว | 51 " | ฿20,935 | ||
1640 | 132 แกลลอน. | - | สีเหลือง / สีดำ | - | 51 " | 13.75 " | แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว | 52.5 " | ฿41,731 | ||
1640B | 132 แกลลอน. | - | Black | - | 51 " | 13.75 " | แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว | 52.5 " | ฿37,406 | ||
1640 บาท | 132 แกลลอน. | - | Black | - | 51 " | 13.75 " | แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว | 52.5 " | ฿36,634 | ||
1640ND | 132 แกลลอน. | - | สีเหลือง / สีดำ | - | 51 " | 13.75 " | แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว | 52.5 " | ฿35,964 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.