EAGLE 1900 ตู้เซฟไวไฟ, เหล็กกัลวาไนซ์, 2 แกลลอน Cap
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ |
ความจุ | 2 แกลลอน. |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 18 " |
ความสูงในการเปิดประตู | 12 " |
ความกว้างในการเปิดประตู | 12.25 " |
ประเภทประตู | ปิดตัวเอง |
ความสูง | 17.25 " |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
แอปพลิเคชันตู้ความปลอดภัย | คณะรัฐมนตรีไวไฟ |
ประเภทตู้นิรภัย | ม้านั่งด้านบน |
ความกว้าง | 17.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 65.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 51.56 |
รหัส HS | 9403100040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.