EAGLE 1906X ตู้เซฟไวไฟ ปิดด้วยมือ 23 1/4 นิ้ว x 18 นิ้ว x 44 นิ้ว Size
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟ |
ประเภทปิดบัญชี | ด้วยมือ |
สี | สีเหลือง |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | ภาชนะขนาดเล็ก |
ความกว้างในการเปิดประตู | 20 3 / 4 " |
ประเภทประตู | ที่ใส่บานพับ |
ความลึกภายนอก | 18 " |
ความสูงภายนอก | 44 " |
ความกว้างภายนอก | 23 1 / 4 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ประเภทการจัดการ | ที่จับดึงปิดภาคเรียน |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ประเภทล็อค | คีย์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความจุ | 16 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 75.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | จำนวนประตู | ประเภทปิดบัญชี | สี | จำนวนชั้นวาง | ความจุ | ความจุบ่อ | ประเภทคอนเทนเนอร์ | ความสูงในการเปิดประตู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900X | 1 | ปิดตัวเอง | สีเหลือง | 1 | 2 แกลลอน. | - | ภาชนะขนาดเล็ก | - | ฿42,085 | |
1901X | 1 | ด้วยมือ | - | 1 | 2 แกลลอน. | - | ภาชนะขนาดเล็ก | - | ฿33,282 | |
1903X | 1 | ปิดตัวเอง | สีเหลือง | 1 | 4 แกลลอน. | - | ภาชนะขนาดเล็ก | - | ฿37,634 | |
1904X | 1 | ด้วยมือ | สีเหลือง | 1 | 4 แกลลอน. | - | ภาชนะขนาดเล็ก | - | ฿31,799 | |
1905X | 1 | ปิดตัวเอง | สีเหลือง | 1 | 16 แกลลอน. | - | ภาชนะขนาดเล็ก | - | ฿76,884 | |
1923X | 1 | ด้วยมือ | สีเหลือง | 3 | 24 แกลลอน. | - | ภาชนะขนาดเล็ก | - | ฿86,071 | |
1924X | 1 | ปิดตัวเอง | สีเหลือง | 1 | 12 แกลลอน. | - | ภาชนะขนาดเล็ก | - | ฿69,324 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.