EAGLE 935-FL กระป๋องน้ำมันเสีย 10 แกลลอน โพรพิลีน สีแดง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขยะมันสามารถ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เอทิลีน |
ความจุ | 10 แกลลอน. |
สี | สีแดง |
ความสูง | 18 " |
ความยาว | 22 " |
ประเภทฝา | การปิดด้วยเท้าด้วยตนเอง |
ภายนอก Dia. | 18 " |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 3923900016 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ก. 10 แกลลอน
A. ความปลอดภัยจากน้ำมันนี้สามารถช่วยให้ติดตั้งบนพื้นเพื่อเพิ่มความมั่นคงได้
A. เศษผ้าที่เปื้อนน้ำมันเป็นเศษขยะอันตรายที่มีน้ำมันใช้แล้วไหลอิสระ ไวไฟสูง
A.
A.
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | ความสูง | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
933 บิน | 6 แกลลอน. | สีเหลือง | 16 " | 16.5 " | 13.5 " | 13.5 " | ฿6,030 | ||
935 บิน | 10 แกลลอน. | สีเหลือง | 18 " | 22 " | 18 " | 18 " | ฿8,220 | ||
937 บิน | 14 แกลลอน. | สีเหลือง | 21 " | 22 " | 18 " | 18 " | ฿7,050 | ||
ชั้น 933 | 6 แกลลอน. | สีแดง | 16 " | 16.5 " | 13.5 " | 13.5 " | ฿5,062 | ||
ชั้น 937 | 14 แกลลอน. | สีแดง | 21 " | 22 " | 18 " | 18 " | ฿6,918 | ||
933-FLBLK | 6 แกลลอน. | Black | 16 " | 15.5 " | - | 12.5 " | ฿5,440 | ||
935-FLBLK | 10 แกลลอน. | Black | 18 " | 22 " | - | 18 " | ฿6,559 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.