EAGLE ADD-CRA14 อุปกรณ์เสริมสำหรับห้องโดยสารแบบป้องกันกรด/กัดกร่อน พร้อมชั้นวางแบบเลือกได้, 15 แกลลอน, สีฟ้า, ปิดตัวเองด้วยสองประตู
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน |
ชั้นวางเพิ่มเติม | ศอฉ.-1914 |
ความจุ | 15 แกลลอน. |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 18 " |
ประเภทประตู | ปิดตัวเอง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบเงาสูงทนต่อการกัดกร่อน |
เชิงอรรถ | ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกับ Sulfuric, Nitric หรือ Hydrochloric Acid |
ความสูง | 22.25 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนชั้นวาง | สามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ |
น้ำหนัก | £ 154 |
ความกว้าง | 43 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ความจุ | สี | จำนวนประตู | จำนวนชั้นวาง | น้ำหนัก | ความกว้าง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 แรงม้า 7 | เหล็กชุบสังกะสี | 4 แกลลอน. | สีน้ำเงิน | 1 | 1 | - | 17.5 " | 18 " | ฿52,520 | ||
ศอฉ.-1903 | เหล็ก | 4 แกลลอน. | สีน้ำเงิน | 1 | 1 | 74 ปอนด์ | 17.5 " | 18 " | ฿69,047 | RFQ
| |
ศอฉ.-1924 | เหล็ก | 12 แกลลอน. | สีน้ำเงิน | 1 | 1 | 128 ปอนด์ | 23 " | 18 " | ฿79,404 | RFQ
| |
เพิ่ม CRA | เหล็ก | 15 แกลลอน. | สีน้ำเงิน | 2 | สามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ | 144 ปอนด์ | 43 " | 18 " | ฿95,897 | RFQ
| |
ศอฉ.-1905 | เหล็ก | 16 แกลลอน. | สีน้ำเงิน | 1 | 1 | £ 154 | 23 " | 18 " | ฿87,458 | RFQ
| |
ศอฉ.-1906 | เหล็ก | 16 แกลลอน. | สีน้ำเงิน | 1 | 1 | 152 ปอนด์ | 23 " | 18 " | ฿84,005 | RFQ
| |
CRA-P44W | เอทิลีน | 44 แกลลอน. | ขาว | 4 | 4 | £ 178 | 35 " | 22 " | ฿139,170 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.