EAGLE ADD15 ตู้เก็บของแบบวางซ้อนได้, ประตูปิดแบบแมนนวล, ขนาด 15 แกลลอน Cap
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ |
ชุดอะแดปเตอร์ | 5PW 15 |
ชั้นวางเพิ่มเติม | 2W427 |
ความจุ | 15 แกลลอน. |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 18 " |
ความสูงในการเปิดประตู | 17 1 / 99 " |
ความกว้างในการเปิดประตู | 39 2 / 5 " |
ประเภทประตู | ด้วยมือ |
ความสูง | 22.25 " |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 0 |
แอปพลิเคชันตู้ความปลอดภัย | คณะรัฐมนตรีไวไฟ |
ประเภทตู้นิรภัย | วางซ้อนกันได้ |
ความกว้าง | 43 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 69.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 115.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชั้นวาง | ความจุ | ความลึก | ประเภทตู้นิรภัย | ความกว้าง | ความสูงในการเปิดประตู | ความกว้างในการเปิดประตู | ประเภทประตู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4610 | 3 | 48 แกลลอน. | 34 " | Slimline | 23 " | 59 19 / 25 " | 19 77 / 92 " | ปิดตัวเอง | ฿7,694 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.