จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EAGLE UI-20-SB 2-Gallon Safety Can, Type 1, Galvanised Steel, Blue | AD2DTM 3NKJ8

EAGLE UI-20-SB กระป๋องความปลอดภัย 2-Gallon, Type 1, เหล็กกัลวาไนซ์, สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AD2DTM รุ่น: UI-20-SBข้ามอ้างอิง: 3NKJ8

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿4,870 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประเภท I Safety Can
ความจุ2 แกลลอน.
สีสีน้ำเงิน
ความสูง9.5 "
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
ภายนอก Dia.11.25 "
ใช้สำหรับก๊าด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.98
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)29.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS7310290025
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นใช้สำหรับความจุสีน้ำหนักความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงความยาวราคา
EAGLE UI-10FSG Type I Safety Can 1 แกลลอน สีเขียว 8 H | AA7HRU 15Z005 UI-10FSGน้ำมัน1 แกลลอน.สีเขียว-9"-8"9"฿4,945
EAGLE UI-20FSG Type I Safety Can 2 Gallon Green 9-1 / 2 H | AA7HRV 15Z006 UI-20FSGน้ำมัน2 แกลลอน.สีเขียว-11 3 / 10 "-9.5 "11 3 / 10 "฿5,349
EAGLE UI-50FSG Type I กระป๋องเซฟตี้ 5 แกลลอน เขียว 13-1/2 H | AA7HRW 15Z007 UI-50FSGน้ำมัน5 แกลลอน.สีเขียว-12.5 "-13.5 "12.5 "฿5,219
EAGLE UI-25FS กระป๋องเซฟตี้เหล็กกัลวาไนซ์ Type I สีแดง 2-1/2 แกลลอน | AA7HRX 15Z008 UI-25FSสารไวไฟ2-1 / 2 แกลลอนสีแดง-11 3 / 10 "-12 "11 3 / 10 "฿4,052
EAGLE UI-50-SG Type I Safety Can 5 Gallon Green 13-1 / 2in | AC3CZZ 2RNY6 UI-50-SGน้ำมัน5 แกลลอน.สีเขียว---13.5 "-฿5,048
EAGLE UI-50S Type I Safety Can 5 Gallon Red ความสูง 13-1 / 2 Inch | AC3TMU 2W313 ยูไอ-50เอสสารไวไฟ5 แกลลอน.สีแดง---13.5 "-฿4,004
EAGLE UI-10S Type I Safety Can 1 แกลลอนสีแดง 8 H 9 Od | AC3TNX 2W428 ยูไอ-10เอสสารไวไฟ1 แกลลอน.สีแดง---8"-฿3,432

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EAGLE UI-20-SB กระป๋องความปลอดภัย 2-Gallon, Type 1, เหล็กกัลวาไนซ์, สีน้ำเงิน
฿4,870 / หน่วย