Earnest 028160g | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 1-1/8-7 ความยาว 2-3/4 ชุด 5 ชิ้น | 36h233 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EARNEST 028160G Hex Cap Screw, Grade 5, 1-1/8-7 Thread Size, 2-3/4 Length, 5Pk | AC6UJG 36H233

EARNEST 028160G สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5, 1-1/8-7 ขนาดเกลียว, ยาว 2-3/4, 5Pk

In Stock
รายการ: AC6UJG รุ่น: 028160Gข้ามอ้างอิง: 36H233

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,325 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว8
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.125 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด5
ความสูงของศีรษะ3 / 8 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1 11 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ2.75 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความยาวของด้าย2-1 / 2 "
โหลดหลักฐาน74,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2.5 "
ขนาดเกลียว1 1 / 8-7
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.14
ความสูงของเรือ (ซม.)14.99
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EARNEST 028160G สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5, 1-1/8-7 ขนาดเกลียว, ยาว 2-3/4, 5Pk
฿1,325 / แพ็ค