Earnest 215578g | แคร่โบลท์ 3/8-16 X 3l - Pk100 | 21a899 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EARNEST 215578G Carriage Bolt, 3/8-16 Thread Size, 3 Inch Length, 100Pk | AB6DZA 21A899

EARNEST 215578G Carriage Bolt, 3/8-16 ขนาดเกลียว, ยาว 3 นิ้ว, 100Pk

In Stock
รายการ: AB6DZA รุ่น: 215578Gข้ามอ้างอิง: 21A899
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
฿12,577 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน25 / 64 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
หัวหน้า Dia.0.844 "
ความสูงของศีรษะ0.208 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว3"
วัสดุแม็กเหล็ก
ความสูงสแควร์0.219 "
ความกว้างสแควร์0.388 "
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนคอสี่เหลี่ยม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)26.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS7318152055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EARNEST 215578G Carriage Bolt, 3/8-16 ขนาดเกลียว, ยาว 3 นิ้ว, 100Pk
฿12,577 / แพ็ค