Earnest 216378g | แคร่โบลท์ 1/2-13 X 8l - Pk10 | 21a914 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EARNEST 216378G Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, 8 Inch Length, 10Pk | AB6DZQ 21A914

EARNEST 216378G Carriage Bolt, 1/2-13 ขนาดเกลียว, ยาว 8 นิ้ว, 10Pk

In Stock
รายการ: AB6DZQ รุ่น: 216378Gข้ามอ้างอิง: 21A914
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
฿6,005 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน33 / 64 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
หัวหน้า Dia.1.094 "
ความสูงของศีรษะ0.27 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว8"
วัสดุแม็กเหล็ก
ความสูงสแควร์0.281 "
ความกว้างสแควร์0.515 "
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดเกลียว1 / 2-13
ชนิดภาพเขียนคอสี่เหลี่ยม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.96
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)26.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS7318152055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EARNEST 216378G Carriage Bolt, 1/2-13 ขนาดเกลียว, ยาว 8 นิ้ว, 10Pk
฿6,005 / แพ็ค