จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EARNEST 694085G Tap Bolt ธรรมดา ขนาดเกลียว 1/4-20 ยาว 6 นิ้ว 25Pk | AB6EPH 21C371

EARNEST 694085G น๊อตเกลียว ธรรมดา 1/4-20 ขนาดเกลียว ยาว 6 นิ้ว 25Pk

In Stock
รายการ: AB6EPH รุ่น: 694085Gข้ามอ้างอิง: 21C371

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,582 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะ Bolt
ชั้น2B
เปรียบได้กับคุณสมบัติชั้น 10.9
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ5 / 32 "
ประเภทหัวสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม
ความกว้างหัว7 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ6"
วัสดุแม็กเหล็ก
โหลดหลักฐาน120,000
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ขนาด1 / 4-20 x 6 นิ้ว
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว6"
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7318158069
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EARNEST 694085G น๊อตเกลียว ธรรมดา 1/4-20 ขนาดเกลียว ยาว 6 นิ้ว 25Pk
฿2,582 / แพ็ค