Earnest U08300.025.0250 | โบลท์แคร่ 1/4-20 X 2 1/2l - Pk100 | 21a885 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EARNEST U08300.025.0250 Carriage Bolt, 1/4-20 Thread Size, 2-1/2 Inch Length, 100Pk | AB6DYK 21A885

EARNEST U08300.025.0250 สลักเกลียว, ขนาดเกลียว 1/4-20, ความยาว 2-1/2 นิ้ว, 100Pk

In Stock
รายการ: AB6DYK แบบ: U08300.025.0250ข้ามอ้างอิง: 21A885
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
฿392 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน17 / 64 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
หัวหน้า Dia.0.594 "
ความสูงของศีรษะ0.145 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว2.5 "
วัสดุแม็กเหล็ก
ความสูงสแควร์0.156 "
ความกว้างสแควร์0.26 "
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดเกลียว1 / 4-20
ชนิดภาพเขียนคอสี่เหลี่ยม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.52
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS7318152055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EARNEST U08300.025.0250 สลักเกลียว, ขนาดเกลียว 1/4-20, ความยาว 2-1/2 นิ้ว, 100Pk
฿392 / แพ็ค