EATON 101-1005 มอเตอร์ไฮดรอลิก 11.3 Cu In/rev 4 Bolt
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฮดรอลิมอเตอร์ |
การกำจัด | 11.3 คิว ใน. /Rev. |
เมาท์หน้าแปลน | 4 Bolt, 1.75 "Pilot |
ความสูง | 3.31 " |
ความยาว | 6.2 " |
สูงสุด อุณหภูมิน้ำมัน | ฮิต F |
แม็กซ์ RPM | 304 |
นาที. ความหนืดของน้ำมัน | 100 สส |
เธรดพอร์ต | 1 / 2-14 ศปภ |
ประเภทพอร์ต | ด้าน |
คะแนนความดัน | 2150 PSI |
เพลา Dia | 1" |
ความยาวเพลา | 1.75 " |
ประเภทเพลา | คีย์ |
ความกว้าง | 3.31 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.46 |
รหัส HS | 8412298015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การกำจัด | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ RPM | คะแนนความดัน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-1037 | 11.3 คิว ใน. /Rev. | 5.17 " | 6.2 " | 304 | 1600 PSI | 5.17 " | ฿35,039 | |
101-1038 | 14.1 คิว ใน. /Rev. | 5.17 " | 6.2 " | 243 | 1450 PSI | 5.17 " | ฿34,687 | |
101-1039 | 17.9 คิว ใน. /Rev. | 5.17 " | 6.54 " | 192 | 1350 PSI | 5.17 " | ฿36,521 | |
101-1013 | 11.3 คิว ใน. /Rev. | 3.31 " | 6.2 " | 304 | 1600 PSI | 3.31 " | ฿29,597 | |
101-1014 | 14.1 คิว ใน. /Rev. | 3.31 " | 6.2 " | 243 | 1450 PSI | 3.31 " | ฿34,076 | |
101-1015 | 17.9 คิว ใน. /Rev. | 3.31 " | 6.54 " | 192 | 1350 PSI | 3.31 " | ฿38,297 | |
101-1001 | 2.8 คิว ใน. /Rev. | 3.31 " | 5.45 " | 969 | 2400 PSI | 3.31 " | ฿25,979 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.