EATON 103-1010 มอเตอร์ไฮดรอลิก 4.6 Cu In/rev 4 Bolt
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฮดรอลิมอเตอร์ |
การกำจัด | 4.6 คิว ใน. /Rev. |
เมาท์หน้าแปลน | 4 Bolt, 1.75 "Pilot |
ความสูง | 4.24 " |
ความยาว | 5.48 " |
สูงสุด อุณหภูมิน้ำมัน | ฮิต F |
แม็กซ์ RPM | 762 |
นาที. ความหนืดของน้ำมัน | 70 สส |
เธรดพอร์ต | 7 / 8-14 UNF |
ประเภทพอร์ต | ด้าน |
คะแนนความดัน | 2000 PSI |
เพลา Dia | 1" |
ความยาวเพลา | 1.75 " |
ประเภทเพลา | คีย์ |
ความกว้าง | 4.24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.21 |
รหัส HS | 8412298015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การกำจัด | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ RPM | คะแนนความดัน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-1700 | 2.2 คิว ใน. /Rev. | 5.17 " | 5.45 " | 1021 | 1800 PSI | 5.17 " | ฿27,627 | |
101-1033 | 2.8 คิว ใน. /Rev. | 5.17 " | 5.45 " | 969 | 1800 PSI | 5.17 " | ฿27,783 | |
101-1701 | 3.6 คิว ใน. /Rev. | 5.17 " | 5.6 " | 953 | 1800 PSI | 5.17 " | ฿28,713 | |
101-1034 | 4.5 คิว ใน. /Rev. | 5.17 " | 5.6 " | 760 | 1800 PSI | 5.17 " | ฿28,423 | |
101-1035 | 5.9 คิว ใน. /Rev. | 5.17 " | 5.72 " | 585 | 1800 PSI | 5.17 " | ฿29,645 | |
101-1702 | 7.3 คิว ใน. /Rev. | 5.17 " | 5.85 " | 469 | 1800 PSI | 5.17 " | ฿30,263 | |
101-1703 | 8.9 คิว ใน. /Rev. | 5.17 " | 5.99 " | 385 | 1700 PSI | 5.17 " | ฿30,867 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.