จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON 190773-8S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AG2XLC 32MZ87

EATON 190773-8S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก

In Stock
รายการ: AG2XLC รุ่น: 190773-8Sข้ามอ้างอิง: 32MZ87

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,874 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อท่อไฮโดรลิค
ขนาดเส้นประ8
เสร็จสิ้นสังกะสีไตรวาเลนต์โครเมต
วัสดุที่เหมาะสมเหล็ก
ประเภทการติดตั้งเปลวไฟหญิงสากล
ถุงเท้ายาว13 / 32 "
JIC เธรด (ใน)3 / 4-16
ความยาว2.27 "
SAE ขนาด Flare (นิ้ว)3 / 4-16
มุมด้าย (องศา)37/45 สากล
ชนิดภาพเขียนสกรูเข้าด้วยกัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7307929000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเส้นประเสร็จสิ้นประเภทการติดตั้งถุงเท้ายาวความยาวชนิดภาพเขียนราคา
EATON 190297-4S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AD8GVJ 4KFF1 190297-4S-4ROHS ไตรวาเลนต์โครเมียมสังกะสีข้อศอก 45 องศา3 / 16 "1.85 "หญิง Universal Swivel แบบใช้ซ้ำได้฿1,725
EATON 190371-6S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AD8GWP 4KFJ2 190371-6S-6ROHS ไตรวาเลนต์โครเมียมสังกะสีข้อศอก 45 องศา5 / 16 "3"นำกลับมาใช้ใหม่ชายเปลวไฟหมุน฿1,790
EATON 190371-8S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AD8GWQ 4KFJ3 190371-8S-8ROHS ไตรวาเลนต์โครเมียมสังกะสีข้อศอก 45 องศา13 / 32 "3.39 "นำกลับมาใช้ใหม่ชายเปลวไฟหมุน฿2,427
EATON 190773-4S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AG2XKY 32MZ83 190773-4S4สังกะสีไตรวาเลนต์โครเมตเปลวไฟหญิงสากล3 / 16 "1.51 "สกรูเข้าด้วยกัน฿2,755
EATON 190773-5S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AG2XKZ 32MZ84 190773-5S5สังกะสีไตรวาเลนต์โครเมตเปลวไฟหญิงสากล1 / 4 "1.62 "สกรูเข้าด้วยกัน฿3,377
EATON 190773-6S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AG2XLA 32MZ85 190773-6S6สังกะสีไตรวาเลนต์โครเมตJIC Flare หญิง5 / 16 "1.72 "สกรูเข้าด้วยกัน฿2,827
EATON 190773-10S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AG2XLD 32MZ88 190773-10S10สังกะสีไตรวาเลนต์โครเมตเปลวไฟหญิงสากล1 / 2 "2.46 "สกรูเข้าด้วยกัน฿2,084

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON 190773-8S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก
฿2,874 / หน่วย