Eaton 2021-8-8s | อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก 1/2 นิ้ว 3/4 นิ้ว Nptf Sae 37 Carbon Steel | 6w438 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON 2021-8-8S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก 1/2 นิ้ว 3/4 นิ้ว Nptf Sae 37 Carbon Steel | AF2NFQ 6W438

EATON 2021-8-8S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก 1/2 ใน 3/4 ในเหล็กกล้าคาร์บอน Nptf Sae 37

In Stock
รายการ: AF2NFQ รุ่น: 2021-8-8Sข้ามอ้างอิง: 6W438
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
฿233 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก
(M) ขนาด NPT (นิ้ว)1 / 2-14
ประเภทอะแดปเตอร์ตรง
เสร็จสิ้นโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์
วัสดุที่เหมาะสมเหล็ก
ความยาว1.79 "
ขนาด JIC ชาย (นิ้ว)3 / 4-16
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน6000 PSI
ประเภทด้ายชาย NPT กับชาย JIC
UPC678146185426

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความยาวขนาด JIC ชาย (นิ้ว)แม็กซ์ แรงกดดันจากงานประเภทด้ายราคา
EATON 2021-12-16S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TGZ 2F289 2021-12-16Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์2.11 "1-5/16-123500 ปอนด์ต่อตารางนิ้วชาย NPT กับชาย JIC฿674
EATON 2021-12-8S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9THA 2F291 2021-12-8Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์1.85 "3 / 4-165000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วชาย NPT กับชาย JIC฿496
EATON 2021-16-12S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9บาท 2F293 2021-16-12Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์2.25 "1-1/16-124000 PSIชาย NPT กับชาย JIC฿558
EATON 2021-16-16S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก 1 ใน 1 5/16 ใน Nptf Sae 37 Carbon Steel | AB9THC 2F295 2021-16-16Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์2.3 "1-5/16-123500 ปอนด์ต่อตารางนิ้วชาย NPT กับชาย JIC฿572
EATON 2021-2-6S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9THD 2F297 2021-2-6Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์1.2 "9 / 16-187000 PSIชาย NPT กับชาย JIC฿237
EATON 2021-20-20S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9THE 2F299 2021-20-20Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์2.45 "133000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วชาย NPT กับชาย JIC฿1,047
EATON 2021-4-5S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9THF 2F301 2021-4-5Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์1.42 "1 / 2-208500 PSIชาย NPT กับชาย JIC฿183

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON 2021-8-8S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก 1/2 ใน 3/4 ในเหล็กกล้าคาร์บอน Nptf Sae 37
฿233 / หน่วย