Eaton 2242-12-12s | อแดปเตอร์ Npt เป็น Jic 1 1/16-12 X 3/4-14 | 4vpt8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON 2242-12-12s Adapter Npt To Jic 1 1 / 16-12 x 3 / 4-14 | AD9XRM 4VPT8

EATON 2242-12-12s อแดปเตอร์ Npt ถึง Jic 1 1/16-12 x 3/4-14

In Stock
รายการ: AD9XRM รุ่น: 2242-12-12sการอ้างอิงโยง: 4VPT8

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,367 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก
(F) ขนาด NPT3 / 4-14
ประเภทอะแดปเตอร์ตรง
ขนาด JIC หญิง (นิ้ว)1-1/16-12
เสร็จสิ้นโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์
วัสดุที่เหมาะสมเหล็ก
ความยาว1.49 "
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทด้ายNPT หญิงกับ JIC หญิง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทอะแดปเตอร์เสร็จสิ้นวัสดุที่เหมาะสมความยาวขนาด JIC ชาย (นิ้ว)แม็กซ์ แรงกดดันจากงานประเภทด้ายราคา
EATON J10CBO อะแดปเตอร์ท่อ Mnpt กับชาย Jic Straight | AD7ZUZ 4HM17 เจ10ซีบีโอตรงที่ราบเหล็กสแตนเลส 3161.89 "7 / 8-143000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วชาย NPT กับชาย JIC฿2,053
EATON J12CBO อะแดปเตอร์ท่อ Mnpt กับชาย Jic Straight | AD7ZVB 4HM 19 เจ12ซีบีโอตรงที่ราบเหล็กสแตนเลส 3162.06 "1-1/16-123000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วชาย NPT กับชาย JIC฿2,931
EATON J4-4CBO อะแดปเตอร์ท่อ Mnpt กับ Jic ชายตรง | AD7ZVD 4HM21 เจ4-4ซีบีโอตรงที่ราบเหล็กสแตนเลส 3161.42 "7 / 16-204500 PSIชาย NPT กับชาย JIC฿1,587
EATON J4CBO อะแดปเตอร์ท่อ Mnpt สำหรับชาย Jic Straight | AD7ZVF 4HM23 เจ4ซีบีโอตรงที่ราบเหล็กสแตนเลส 3161.22 "7 / 16-204500 PSIชาย NPT กับชาย JIC฿687
EATON J5-4CBO อะแดปเตอร์ท่อ Mnpt กับ Jic ชายตรง | AD7ZVH 4HM25 เจ5-4ซีบีโอตรงที่ราบเหล็กสแตนเลส 3161.42 "1 / 2-204000 PSIชาย NPT กับชาย JIC฿1,189
EATON J6-6CBO อะแดปเตอร์ท่อ Mnpt กับชาย Jic Straight | AD7ZVK 4HM27 เจ6-6ซีบีโอตรงที่ราบเหล็กสแตนเลส 3161.43 "9 / 16-184000 PSIชาย NPT กับชาย JIC฿1,034
EATON J6CBO อะแดปเตอร์ท่อ Mnpt กับชาย Jic Straight | AD7ZVM 4HM29 เจ6ซีบีโอตรงที่ราบเหล็กสแตนเลส 3161.43 "9 / 16-184000 PSIชาย NPT กับชาย JIC฿937

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON 2242-12-12s อแดปเตอร์ Npt ถึง Jic 1 1/16-12 x 3/4-14
฿1,367 / หน่วย