Eaton 4412-4-6s | ข้อต่อท่อไฮดรอลิก Npt แบบตรง 1/4-18 | 2f523 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON 4412-4-6S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก NPT ตรง 1 / 4-18 | AB9TPA 2F523

EATON 4412-4-6S ข้อต่อท่อไฮโดรลิก NPT แบบตรง 1/4-18

In Stock
รายการ: AB9TPA รุ่น: 4412-4-6Sอ้างไขว้: 2F523
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
฿486 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อท่อไฮโดรลิค
ขนาดเส้นประ-6
เสร็จสิ้นสังกะสีไดโครเมต
วัสดุที่เหมาะสมเหล็ก
ประเภทการติดตั้งตรง
ถุงเท้ายาว5 / 16 "
ความยาว2.13 "
มุมด้าย (องศา)60
เธรด NPT1 / 4-18
ชนิดภาพเขียนชาย NPT ที่ใช้ซ้ำได้
UPC094700376978

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเส้นประเสร็จสิ้นถุงเท้ายาวความยาวราคา
EATON 4412-2-4S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก NPT ตรง 1 / 8-27 | AB9TNW 2F519 4412-2-4S-4สังกะสีไดโครเมต3 / 16 "1.68 "฿429
EATON 4412-4-4S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก NPT ตรง 1 / 4-18 | AB9TNY 2F521 4412-4-4S-4สังกะสีไดโครเมต3 / 16 "1.87 "฿372
EATON 4412-6-6S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก NPT ตรง 3 / 8-18 | AB9TPB 2F525 4412-6-6S-6สังกะสีไดโครเมต5 / 16 "2.13 "฿519
EATON 4412-6-8S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก NPT ตรง 3 / 8-18 | AB9TPC 2F527 4412-6-8S-8สังกะสีไดโครเมต13 / 32 "2.48 "฿766
EATON 4412-8-10S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก NPT ตรง 1 / 2-14 | AB9TPE 2F529 4412-8-10S-10สังกะสีไดโครเมต1 / 2 "2.88 "฿1,157
EATON 4412-8-8S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AB9TPF 2F531 4412-8-8S-8สังกะสีไดโครเมต13 / 32 "2.73 "฿730
EATON 4412-4-5s ข้อต่อท่อตรง 1/4 นิ้ว 1 / 4-18 NPT | AD8GWY 4KFK1 4412-4-5s-4ROHS ไตรวาเลนต์โครเมียมสังกะสี1 / 4 "1.96 "฿756

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON 4412-4-6S ข้อต่อท่อไฮโดรลิก NPT แบบตรง 1/4-18
฿486 / หน่วย