EATON 4995712 หน่วยกำลังไฮดรอลิก
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยไฮดรอลิคไฟฟ้า |
คุณสมบัติในตัว | วาล์วระบายปรับได้ |
แอมป์โหลดเต็ม | 8.2 / 4.1A |
HP | 3 |
Hz | 50/60 |
แม็กซ์ ความดัน | 980 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การติด | แนวตั้ง |
การไหลเล็กน้อย | 4.5 กรัมต่อนาที |
ความสูงโดยรวม | 28 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 21 " |
ความกว้างโดยรวม | 14 " |
ระยะ | 3 |
พอร์ตแรงดัน | 3/4 "-16 (SAE 8) |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 10 แกลลอน. |
กลับพอร์ต | 3/4 "-16 (SAE 8) |
รอบต่อนาที | 1800 |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 460 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 79.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8412210045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | HP | แม็กซ์ ความดัน | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4995553 | 8.2 / 4.1A | 3 | 1470 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 28 " | 21 " | 14 " | ฿256,789 | ||
3044143 | 14.6 / 7.3A | 5 | 2450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 29 " | 21 " | 14 " | ฿280,742 | ||
4995505 | 14.6 / 7.3A | 5 | 1630 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 29 " | 21 " | 14 " | ฿276,663 | ||
4995552 | 8.2 / 4.1A | 3 | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 30 " | 18 " | 10 " | ฿227,040 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.