Eaton 5602-12-12s | Hansen 5600 3/4 ปลั๊กแบบกดเพื่อเชื่อมต่อเหล็กคาร์บอน | 2f549 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON 5602-12-12S Hansen 5600 3/4 ปลั๊กแบบกดเพื่อเชื่อมต่อเหล็กกล้าคาร์บอน | AB9TPU 2F549

EATON 5602-12-12S Hansen 5600 3/4 เสียบปลั๊กเพื่อเชื่อมต่อเหล็กกล้าคาร์บอน

In Stock
รายการ: AB9TPU รุ่น: 5602-12-12Sอ้างไขว้: 2F549
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
฿2,084 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
ตลับลูกบอล
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว3 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
เสร็จสิ้นโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์
อัตราการไหล28 กรัมต่อนาที
แฮนเซนอินเตอร์เชนจ์ฮ่า 15242 00
กลไกการล็อคลูกบอลที่ทนทาน
แม็กซ์ ความดัน4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์6602-12-12
ขนาดท่อ NPT3/4
ประทับตราแคปทีฟวาล์ว
วัสดุซีลBuna N.
ประเภทซีลแคปทีฟวาล์ว
ปิดสอง
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 250 F
ขนาดเกลียว3 / 4 "-14
ชนิดภาพเขียนหัวนม (เคล็ดลับ)
UPC639789302717
การออกแบบวาล์ววาล์ว Poppet

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวอัตราการไหลแม็กซ์ ความดันปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์ขนาดเกลียวราคา
EATON 5602-16-16S Hansen 5600 1 ปลั๊กกดเพื่อเชื่อมต่อเหล็กกล้าคาร์บอน | AB9TPV 2F551 5602-16-16S1"50 กรัมต่อนาที4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6602-16-161 "-11-1 / 2฿3,731
EATON 5602-2-4S Hansen 5600 1/4 ปลั๊กแบบกดเพื่อเชื่อมต่อเหล็กกล้าคาร์บอน | AB9TPW 2F553 5602-2-4S1 / 4 "1 กรัมต่อนาที5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6602-2-41 / 8 "-27฿935
EATON 5602-4-4S Hansen 5600 1/4 ปลั๊กแบบกดเพื่อเชื่อมต่อเหล็กกล้าคาร์บอน | AB9TPX 2F555 5602-4-4S1 / 4 "1 กรัมต่อนาที5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6602-4-41 / 4 "-18฿887
EATON 5602-6-6S Hansen 5600 3/8 ปลั๊กแบบกดเพื่อเชื่อมต่อเหล็กกล้าคาร์บอน | AB9TPY 2F557 5602-6-6S3 / 8 "6 กรัมต่อนาที4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6602-6-63 / 8 "-18฿1,037
EATON 5602-8-10S Hansen 5600 5/8 ปลั๊กแบบกดเพื่อเชื่อมต่อเหล็กกล้าคาร์บอน | AB9TPZ 2F559 5602-8-10S5 / 8 "12 GPM4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6602-8-101 / 2 "-14฿952

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON 5602-12-12S Hansen 5600 3/4 เสียบปลั๊กเพื่อเชื่อมต่อเหล็กกล้าคาร์บอน
฿2,084 / หน่วย