EATON 90305-055400 ข้อต่อตรง 5/16 นิ้ว ท่อ 1/2-20 JIC
รายการ: AD9YRF
รุ่น: 90305-055400ข้ามอ้างอิง: 4VUE7
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อท่อไฮโดรลิค |
ขนาดเส้นประ | -5 |
เสร็จสิ้น | ROHS ไตรวาเลนต์โครเมียมสังกะสี |
วัสดุที่เหมาะสม | เหล็ก |
ประเภทการติดตั้ง | ตรง |
ถุงเท้ายาว | 5 / 16 " |
JIC เธรด (ใน) | 1 / 2-20 |
ความยาว | 2.53 " |
มุมด้าย (องศา) | 37 |
ชนิดภาพเขียน | จีบหญิง JIC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 7307929000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดเส้นประ | เสร็จสิ้น | วัสดุที่เหมาะสม | ประเภทการติดตั้ง | ถุงเท้ายาว | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90304-055400 | -5 | ROHS ไตรวาเลนต์โครเมียมสังกะสี | เหล็ก | ตรง | 1 / 4 " | 2.53 " | - | RFQ
| |
90305-065500 | -9 | ROHS ไตรวาเลนต์โครเมียมสังกะสี | เหล็ก | ตรง | 5 / 16 " | 2.54 " | - | RFQ
| |
90306-065500 | -9 | ROHS ไตรวาเลนต์โครเมียมสังกะสี | เหล็ก | ตรง | 3 / 8 " | 2.82 " | - | RFQ
| |
90308-085400 | -8 | ROHS ไตรวาเลนต์โครเมียมสังกะสี | เหล็ก | ตรง | 1 / 2 " | 3.15 " | - | RFQ
| |
1BA10FJ8 | -10 | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ตรง | 1 / 2 " | 2.64 " | ฿132 | ||
1BA10FJB8 | -10 | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ข้อศอก 90 องศา | 1 / 2 " | 2.87 " | ฿448 | ||
1BA16FJ12 | -16 | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ตรง | 3 / 4 " | 2.91 " | ฿265 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.