EATON 90306-064000 ข้อต่อตรง 3/8 ท่อ 11/16-16 ORS
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อท่อไฮโดรลิค |
ขนาดเส้นประ | -6 |
เสร็จสิ้น | ROHS ไตรวาเลนต์โครเมียมสังกะสี |
วัสดุที่เหมาะสม | เหล็ก |
ประเภทการติดตั้ง | ตรง |
ถุงเท้ายาว | 3 / 8 " |
ความยาว | 2.69 " |
โอริงด้าย (นิ้ว) | 11 / 16-16 |
ชนิดภาพเขียน | จีบหญิง ORS |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 7307929000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดเส้นประ | ถุงเท้ายาว | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
90304-044000 | -4 | 1 / 4 " | 2.6 " | - | RFQ
| |
90308-084000 | -8 | 1 / 2 " | 3.06 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.