อีตัน An59dn0b5e020 | สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก 4 ถึง 20a, 240v Ac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON AN59DN0B5E020 Freedom Nema Starter, การกลับแรงดันไฟฟ้าแบบเต็ม, C440 โอเวอร์โหลดรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ | BJ7KBU 6HGN7

EATON AN59DN0B5E020 Freedom Nema Starter, การกลับแรงดันเต็ม, C440 รีเลย์โอเวอร์โหลดอิเล็กทรอนิกส์

In Stock
รายการ: BJ7KBU รุ่น: AN59DN0B5E020การอ้างอิงข้าม: 6HGN7
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
฿71,552 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก
การกระทำการหันกลับ
แอมป์เอซี27A
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม1 น
คอยล์โวลต์AC 240V
ความลึก7.38 "
ความสูง7.87 "
HP @ 1 เฟส - 120Vฮิตแรงม้า
HP @ 1 เฟส - 230Vฮิตแรงม้า
HP @ 3 เฟส - 208V7 1/2 แรงม้า
HP @ 3 เฟส - 240V7 1/2 แรงม้า
HP @ 3 เฟส - 480Vฮิตแรงม้า
HP @ 3 เฟส - 575Vฮิตแรงม้า
Hz50 / 60 เฮิร์ตซ์
ขนาด NEMA1
จำนวนเสา3
โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์4A ถึง 20A
ประเภทเริ่มต้นสไตล์ NEMA
ความกว้าง9.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.64
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสาธารณรัฐโดมินิกัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นHP @ 3 เฟส - 240Vแอมป์เอซีคอยล์โวลต์HP @ 3 เฟส - 480VHP @ 3 เฟส - 575Vขนาด NEMAโอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์ราคา
EATON AN19AN0A5E020 Freedom Nema Starter, แรงดันไฟฟ้าเต็มไม่ย้อนกลับ, C440 โอเวอร์โหลดรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ | BJ7HYA 6LDC4 AN19AN0A5E020มอเตอร์สตาร์ท-------฿23,401
EATON AN19AN0A5E005 Freedom Nema Starter, แรงดันไฟฟ้าเต็มไม่ย้อนกลับ, C440 โอเวอร์โหลดรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ | บีเจ7HYB 6LDC3 AN19AN0A5E005มอเตอร์สตาร์ท-------฿23,571
EATON AN19AN0A5E1P6 Freedom Nema Starter, แรงดันไฟฟ้าเต็มไม่ถอยหลัง, C440 โอเวอร์โหลดรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ | BJ7HYE 6LDC2 AN19AN0A5E1P6มอเตอร์สตาร์ท-------฿22,325
EATON AN19AN0C5E005 Freedom Nema Starter, แรงดันไฟฟ้าเต็มไม่ย้อนกลับ, C440 โอเวอร์โหลดรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ | บีเจ7ฮีล 6LDD2 AN19AN0C5E005มอเตอร์สตาร์ท-------฿23,571
EATON AN19AN0B5E1P6 Freedom Nema Starter, แรงดันไฟฟ้าเต็มไม่ถอยหลัง, C440 โอเวอร์โหลดรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ | บีเจ7ฮึม 6LDC8 AN19AN0B5E1P6มอเตอร์สตาร์ท-------฿22,325
EATON AN19AN0B5E020 Freedom Nema Starter, แรงดันไฟฟ้าเต็มไม่ย้อนกลับ, C440 โอเวอร์โหลดรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ | บีเจ7HYN 6LDD0 AN19AN0B5E020มอเตอร์สตาร์ท-------฿23,401
EATON AN19AN0C5E020 Freedom Nema Starter, แรงดันไฟฟ้าเต็มไม่ย้อนกลับ, C440 โอเวอร์โหลดรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ | บีเจ7ไฮพี 6LDD3 AN19AN0C5E020มอเตอร์สตาร์ท-------฿23,401

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON AN59DN0B5E020 Freedom Nema Starter, การกลับแรงดันเต็ม, C440 รีเลย์โอเวอร์โหลดอิเล็กทรอนิกส์
฿71,552 / หน่วย