จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON C25END425A คอนแทคเตอร์สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ รวดเร็ว 25A 110-120 Vac 50/60 Hz | บีเจ8บีอีซี 49C101

EATON C25END425A คอนแทคเตอร์วัตถุประสงค์เฉพาะ ด่วน 25A 110-120 Vac 50/60 Hz

In Stock
รายการ: BJ8BEC รุ่น: C25END425Aข้ามอ้างอิง: 49C101
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
฿8,598 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอนแทควัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
คอยล์โวลต์AC 120V
ความลึก3.75 "
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย25A
โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน30A
ความสูง3.75 "
HP @ 1 เฟส - 120Vฮิตแรงม้า
HP @ 1 เฟส - 240Vฮิตแรงม้า
HP @ 3 เฟส - 240V7 1/2 แรงม้า
HP @ 3 เฟส - 480Vฮิตแรงม้า
HP @ 3 เฟส - 575Vฮิตแรงม้า
Hz50 / 60 เฮิร์ตซ์
จำนวนเสา4
การหันกลับไม่
ความกว้าง2.68 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)9.53
ความยาวเรือ (ซม.)8.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.81
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสาธารณรัฐประชาชนจีน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 240Vคอยล์โวลต์ความลึกHP @ 3 เฟส - 480Vจำนวนเสาความกว้างแอมป์โหลดเต็ม - อุปนัยโหลดเต็มแอมป์ต้านทานราคา
EATON C25ANB125A เปิด NR 3P 50A, Dp ต่อกล่อง Lugs W/Qc Term | BJ7WYR 49C049 C25ANB125A--------฿2,061
EATON C25ANB125B คอนแทคเตอร์สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ รวดเร็ว 25A 110-120 Vac 50/60 Hz | BJ7WYW 49C050 C25ANB125B--------฿2,061
EATON C25ANB125T คอนแทคเตอร์เฉพาะวัตถุประสงค์ รวดเร็ว 25A 277 Vac 60 Hz เปิดพร้อมแผ่นยึดโลหะ | BJ7WZA 49C048 C25ANB125T--------฿2,061
EATON C25ANB130A คอนแทคเตอร์เฉพาะวัตถุประสงค์ รวดเร็ว 25A 24 Vac 50/60 Hz เปิดพร้อมแผ่นยึดโลหะ | BJ7WZB 49C052 C25ANB130A--------฿3,138
EATON C25ANB140B คอนแทคเตอร์สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ รวดเร็ว 40A 110-120 Vac 50/60 Hz | BJ7WZD 49C056 C25ANB140B--------฿3,138
EATON C25ANB130B คอนแทคเตอร์สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ รวดเร็ว 30A 110-120 Vac 50/60 Hz | BJ7WZG 49C053 C25ANB130B-AC 208 / 240V2.32 "-11.97 "30A40A฿3,138
EATON C25ANB140A คอนแทคเตอร์สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ รวดเร็ว 30A 24 Vac 50/60 Hz เปิดพร้อมแผ่นยึดโลหะ | BJ7WZJ 49C055 C25ANB140A--------฿3,138

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON C25END425A คอนแทคเตอร์วัตถุประสงค์เฉพาะ ด่วน 25A 110-120 Vac 50/60 Hz
฿8,598 / หน่วย